4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油燃料チューブ モノタロウ 動画あり
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 ホース長さ(m)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~70 使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水 常用圧力(MPa)0.1 透明ピンク 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の耐油チューブに比べ長期使用できるワンランク上の特殊耐油チューブ。 エンジンや狭小部への配管などに最適です。
用途適用流体:水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油:(食品用途を除く) ピンク 種別耐油燃料チューブ 材質PVC 使用流体水・ガソリン・軽油・灯油・一般作動油 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用 ピンク(半透明) 使用流体燃料油・潤滑油・廃油など 特性耐油
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般的な塩化ビニール樹脂ホースより耐油性が優れています。軽量で持ち運びが楽です。
用途工作機械・成型機・工場設備の工業用配管。 ブルー透明 材質内層:軟質塩化ビニール樹脂(耐油グレード)外層:軟質塩化ビニール樹脂補強糸:ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)0~60 ホース長さ(m)1 使用流体薬品、油、水、粉体、エアー 特性耐油
1巻(1m)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)