マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 。磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 。磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 。磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVC
色アイボリー
種類排水用通気弁
動作マグネット式
関連資料(0.23MB)
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-25
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-26
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
関連キーワード