給湯および冷暖房配管に使用します。
継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色
仕様各寸法には許容差あります
材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC)
形状パイプ
色茶色
使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa)
規格JIS K6776規格
最高使用温度(℃)90
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
長さ(m)2
規格JIS K 6776
使用温度範囲(℃)5~85
関連キーワード