こんなお得な商品も!

ケーブルプロテクター 2本セット
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約4.2kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
色黄×黒
耐荷重(t)約4
内容1台
長さ(mm)1006(連結部含1026)
溝数2
厚さ(mm)49
材質本体:PVC フラップ:TPU
質量(kg)約4.2
幅(mm)253
関連資料図面(0.4MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
高齢化時代対応のバリアフリー製品
段差で起こりがちなつまずきや引掛かりを解消し、安全・快適に!特に車イスの方、お年寄り、幼児のいる場所に最適
軟質材の使用で、割れがなく音も響かず静かで足に優しい。
ゆるやかな傾斜で車椅子、台車等もスムーズに乗り越え可能。また、表面にはスリップ防止のリブ付き。
電線やコード類を美しく収納できる
はさみやカッター等で簡単に必要な長さにカットできます。
両面テープや細釘で簡単に固定できます。また、釘止めの場合は表面の溝に釘を打ち込めば釘頭が隠れて安全。
2本互いに対称にセットすればフラットタイプの電線収納用モールとしても使用可能
用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ
タイプケーブル収納可能
傾斜角度(°)15
材質PVC
こんなお得な商品も!

段差スロープ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。
ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)
長さ(mm)1500
幅(mm)155
色黄
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃に強い特殊弾性樹脂製で、中に入れた電線やビニールホースをしっかりと守ってくれます。衝撃を受けても飛び跳ねたり転がったりせず、効率よくショックを吸収する構造です。さらに、上面は出し入れしやすく、指をいためないようソフトになっています。カッターナイフでカットが可能ですので、お客様の使用する場所に応じて適当な長さに切ってお使い頂けます。
材質軟質PVC(ポリ塩化ビニール)
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約2.8kgで安定感があります。警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
色黄
溝数1
幅(mm)273
厚さ(mm)38
耐荷重(t)約2
質量(kg)約2.8
材質PVC
内容1台
長さ(mm)960(連結部含1000)
関連資料図面(0.37MB)
1台
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約8.6kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約8.6
長さ(mm)880(連結部含930)
耐荷重(t)約4.5
溝数5
色黄×黒
内容1台
厚さ(mm)50
材質本体:PVC フラップ:TPU
幅(mm)500
関連資料図面(2.3MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
露出したケーブルによるつまずき防止に、置くだけ簡単設置。本体重量約10kgで安定感があります。黄x黒の警告カラーで高視認性。屋内外を問わずご使用いただけます。簡単に連結できます。
用途作業現場での電線保護、躓き防止に。工場など屋内外の配線の保護に、ケーブル保護収納。
質量(kg)約10
耐荷重(t)約4.5
溝数3
厚さ(mm)75
幅(mm)504
材質本体:PVC フラップ:ゴム
長さ(mm)880(連結部含930)
色黄×黒
内容1台
関連資料図面(0.96MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード