配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質(本体)PVC
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
接着式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ソケット式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート
材質(本体)塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)1
材質(ボール)塩化ビニル樹脂
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色グレー
材質(本体)U-PVC
流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)U-PVC
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールチャッキバルブ
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ)
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明)
色半透明
流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)HI-PVC(半透明)
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールチャッキバルブ
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
砂噛み込み、水撃低減機構
腐食しないPVC製
軽量、簡易施工
止水背圧0.3m
塩ビ配管専用
TS接着式
強化型点検口付
VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
色ネイビー
材質(本体)HI-PVC(ネイビー)
流体湧水・雨水・汚水・汚物
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
材質(ボール)U-PVC
温度常温
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)
適合配管塩ビ配管専用
関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
使用温度(℃)0~50
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB)
本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
呼び径(B)2
使用圧力(MPa)(常温)0.98
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
呼び径(A)50
関連資料納入仕様書(0.23MB)
縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
仕様最小逆止圧(kPa):20
材質本体・ボール:U-PVC
使用温度(℃)0~50
接続方式TS
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB)
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。
ネジ式。
用途農業などの配管に
材質(本体)PVC
タイプネジ式
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ネジ式
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色グレー
材質(本体)U-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールバルブ
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色半透明
材質(本体)HI-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
適合配管塩ビ配管専用
バルブ種類ボールバルブ
DYCV2/DYCVS2/DYCVHI2との組み合わせて使用する排水用ボールバルブ
色ネイビー
材質(本体)HI-PVC
材質(ボール)U-PVC
温度常温
使用流体湧水・雨水・汚水・汚物
材質(Oリング)EPDM
接続形状TS
適合配管塩ビ配管専用
関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.06MB)
バルブ種類ボールバルブ
樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃)常温
接続方式ネジ
適合配管塩ビ配管専用
関連資料納入仕様書(0.12MB)
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ソケット形
接続ソケット形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)EPDM
接続方式ねじ込み形
接続ねじ込み形
最高許容圧力(MPa)1
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ ネジ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCボールバルブ 接着式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続方式TS式
接続TS式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(ステム)C3601
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS、(ナット)PVC
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(パッキン)(押え)PP、(Y)EPDM
材質(ボルト)(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP
テーパ 1/T1/34
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状バルブソケット
タイプDV
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続Rc
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)EPDM、NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE
材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC)
材質(ボンネット)PVC
材質(フタ)(弁)PVC
材質(ストッパー)(ナット)PVC
材質(スリーブ)C3601
材質(六角ナット)SUS304
材質(ピン)(固定)PVC
材質(ブッシュ)PVC
バルブ種類グローブバルブ
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続TS式
使用流体水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)1.0(常温)
ハンドル形状T形
材質(ハンドル)PVC
材質(ボールシート)PTFE
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
接続方式フランジ形
バルブ種類スイングチェックバルブ
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。
アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。
オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。
配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート
規格JIS10K
塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用
材質(本体)PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)1~45以下
最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類ボールバルブ
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質(コンプレッサー)GF-PP
形状ストレート
ハンドル形状丸形
材質(Oリング)NBR
材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ
材質(ナット)SUS304
材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)PE
材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)(割り)PVC
材質(補強板)SS400エポキシ塗装
流体抵抗は比較的小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
ユニオンナットを取り外すことで容易にメンテナンスできます。
材質(TS受口)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式TS式
材質(シート)EPDM
接続TS式
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
材質(リング)PVC
バルブ種類ボールチャッキバルブ
流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。
心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。
接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。
重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。
材質(パッキン押え)PVC
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式フランジ形
使用流体水、油、薬品
材質(Oリング)EPDM
材質(プラグ)PVC
材質(フタ)PVC
材質(アーム)PVC
材質(パッキン)EPDM
材質(弁体)PVC
材質(シャフト)PVC
材質(ワッシャー)PVC、SUS304
バルブ種類スイングチャッキバルブ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
接続方式ウエハー形
接続フランジ式
使用流体水、油、薬品
材質(キャップ)PP
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(弁体)PP
材質(ピン)(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)SUS304
材質(平座金)SUS304
材質(板バネ)SUS304-CSP
バルブ種類バタフライバルブ
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管
形状バルブソケット
タイプHTDV
耐食性にすぐれ、軽量でコンパクトなプラスチックバルブです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用いただけます。本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新。左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、Oリング:EPDM
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)最大50
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~90
RoHS指令(10物質対応)対応
接続ねじ種類R
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
樹脂製のボールバルブです。本体・部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)の為、耐薬品性に優れております。片キャリア方式に構造を一新、左ねじ組込み方式のボール押えにより、禁油処理等で部品が脱脂された状態でもユニオンナットの取外しの際にボール押えが離脱することはありません。
用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。
トラスコ品番850-5815
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、Oリング:EPDM
タイプ【接着受口】TS式
使用温度範囲(℃)0~50
寸法L(mm)166
呼び径【塩ビ管】30
最高使用圧力(MPa)1
流体温度(℃)0~50
H(mm)101
1個
¥6,598
税込¥7,258
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ