商品豆知識
材質PVC
適合規格(PS)E
材質硬質塩化ビニル
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)39
規格ハブ無しJIS C8435
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
種別2個用無方出
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)50
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(6本)
種別3個用無方出
付属品皿M4×12(2本)
種別無方出
材質硬質塩化ビニル
色ホワイト
適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
1セット(20個)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
種類4方出
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
関連キーワード