32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
星和電機(SEIWA)UDプロテクタ 0号
材質ポリ塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度範囲(℃)-20~+60 サイズ(mm)0号、幅30、高さ7.8(内部空洞幅11.4、高さ5
1箱(20個)
6,898 税込7,588
翌々日出荷

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●ダクト内のケーブル仕分けに使用します。●2号用は3号40型にも使用できます。●5号・6号用は4号100型、7号、8号にも使用できます。●0号はBP103(B型メタルモール用パーテーション全長:1m) をご使用ください。
用途ダクト内のケーブル仕分けに使用します。両面テープで貼付けます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)ほか
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
249 税込274
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く) 材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 透明 使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体 特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

高重合特殊樹脂配合により、圧縮永久歪が低く高い反発弾性と共にゴム弾性に富んでいます。 耐寒性に優れ、冬場の細かい作業もスムーズで使用範囲が広がりました。 食品衛生法(厚生省告示20号)に適合。 スプリングホースは減圧に耐えバキューム用途に最適。
用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に 特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性 材質軟質ポリ塩化ビニール 使用流体水、油、粉体 クリア 使用温度範囲(℃)-5~+60 連続使用温度(℃)-5~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

マサル工業屋外用エムケーダクト
エコ商品
●耐候性に優れた材料ですので屋外での使用に最適です。●外壁にマッチする4色をご用意しました。●付属品も豊富に取り揃えております。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。●ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。
用途耐侯性に優れた材料ですので、屋外での使用に最適です。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で、取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く切断などの加工が簡単です。ベースには取付け用ねじ穴(Φ6)が5穴あります。フィルムにより個装されていますので、使用時までの汚れ、キズを防止できます。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

●複数方向への分岐に使用します。 ●開口部は一方向です。複数方向に分岐させる場合はベースのノックアウトの加工が必要です。
用途複数方向への分岐に使用します。ノンホールは0、1、2号兼用ノックアウト付です。 ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをねじで取付けます。 複数方向へ分岐させる場合は、ベースのノックアウトを加工して使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●極細・超軽量タイプ、屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。●細径なので目立ちません。●配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。●ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。細径低摩擦インドア光ファイバ/ドロップ光ファイバに対応しています。極細なので目立ちません。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。ベースに、ピン・ねじ留め用ガイド溝付きです。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

明るいパステルカラーの耐寒ホース。室内での送水用に最適。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として パステルブルー 種別グラアスホース 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造二層管チューブ 脆化温度(℃)-40 特性耐寒
1巻
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト コネクター
エコ商品
●ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。※ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。
用途ダクトとT型ブンキの接続時、内側に使用します。エムケーダクトのベースに接着します。ダクトの中に取付けるため、色はグレーのみとなります。 グレー 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マサル工業エムケーダクト T型ブンキ
エコ商品
●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを突当て、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タイガースポリマークリスタルホース食品F型
フタル酸エステル類は使用しておりません。 食品衛生法 食品・添加物等の規格基準(厚生労働省告示第370号)に適合しています。 油脂及び脂肪性食品にも使用できます。(平成14年厚生労働省告示第267号基準適合)
用途酒、醤油、清涼飲料水の輸送。 その他の食品輸送。 使用流体流体食品(酒、醤油、酢、清涼飲料水)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

プラス・テクテクノフーズ
エコ商品
食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等 材質ポリ塩化ビニル樹脂 クリア 使用温度範囲(℃)-5~70 使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1本(1m)ほか
509 税込560
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (202種類の商品があります)

改正食品衛生法 令和2年告示第196号ポジティブリスト制度、第380号(ヘプタン含む)に完全適合で安心です。FDA(CFR21.170~199)適合しています。使用流体は水、飲料水、食品、薬品、空気です。油脂類を含む流体搬送にも使用可能です。一般的なシリコーン製ローラーポンプチューブに比べ5倍以上の耐久性があり、ローラポンプチューブの交換頻度を大幅に削減できます。チューブしごきによる削れカスの発生が少なく異物混入リスクを軽減できます。
用途食品工場、化粧品工場、製薬工場などのローラーポンプ用チューブ(軟質塩化ビニール製) 材質【主材質】軟質塩化ビニール ナチュラル透明 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、飲料水・食品、空気、薬品 法規制改正食品衛生法196号(PL制度)・324号(PL制度)・380号(へプタン含む)、FDA(CFR21.170~199)、RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧、耐薬品、耐油、透明性、柔軟性 関連資料カタログ(2.67MB) 取扱説明書(0.36MB)
1本(20m)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

●平面での直角接続に使用します。●2号までの対応となります。●底面に両面テープが付いています。●左右2個で1セットです。
用途●木目色のモールを直角に接続する部材。 形状曲ガリ 材質PVC 寸法L(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東拓工業TACエコライン耐熱耐油
エコ商品
油脂及び脂肪性食品、一般食品の輸送に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。熱湯洗浄(※1)95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。ホース使用後、焼却可能で有害ガス(※2)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。半透明で輸送物の確認ができます。補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途食品油などの油脂及び脂肪性食品、清酒、焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送(液体・粉体輸送) 適合流体水・温水、食品、薬品(純水含む)、油 材質脱塩ビ 許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.5(5.1) 使用温度範囲(℃)0~60 機能食品衛生法適合・耐薬品性有・透明性有り(半透明)・低臭・焼却可能・耐熱性有・耐油性有・耐摩耗性有 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

●T字の分岐接続に使用します。
用途T字の分岐接続に使用します。ベースにエムケーダクトを5mm程度離して接続し、カバーをはめ込みます。接続にはジョイント並びにコネクターをご使用ください。 材質PVC 形状T型ブンキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

減圧に耐えバキューム用途に好適です。耐圧力にすぐれ、軽量です。耐寒性にすぐれ柔軟で、透明性にもすぐれています。耐薬品性、耐候性にすぐれ、食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合しています。連続使用温度-5℃から60℃の範囲以内で使用できます。
内径(Φmm)15 外径(Φmm)22 最高使用圧力(MPa)0.6 材質柔質ポリ塩化ビニール 透明 使用温度範囲(℃)-5~60 破壊圧力(MPa)3.5 使用流体水/油/粉体 主な用途各種工作機械用各種粉体の圧送・吸引用工場、土木建築用各種化学薬品輸送用防蝕・防護・地中埋設用 特性耐寒/耐薬/耐候/耐圧/食衛適合/バキューム/透明性
1巻
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

22107 【オーダー】TAC SD-C食品 東拓工業 カスタマイズ可
東拓工業【オーダー】TAC SD-C食品
エコ商品
無味・無臭で食品輸送に適しています。 フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。 油脂及び脂肪性食品に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用です。サクション・デリバリー共用です。 長さ(m)1~50 流体水・温水、食品、油 材質塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐油性有り、透明性有り、低臭 使用温度範囲(℃)-10~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075、100 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) (Φ25) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
2,738 税込3,012
翌々日出荷

●ダクトに入線する際のケーブル飛び出しや落下防止に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途エムケーダクトの入線する際のケーブル飛出しや落下防止に使用します。取付けはワンタッチです。エムケーダクトのベースにはめ込みます。 材質PVC ミルキーホワイト 寸法L(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78 税込86
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触。クリア色で流体物の確認が容易です。 食品衛生法厚生省告示第20号適合
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 長さ(m)100 透明(ホワイトライン入り) 仕様食品衛生法厚生省告示第20号適合 トラスコ品番389-1178 材質PVC 質量(kg)26 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)22 使用流体水/油 特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ 最小曲半径(mm)60
1巻ほか
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22183 【オーダー】TAC エコSD-AS 東拓工業 カスタマイズ可 動画あり
東拓工業【オーダー】TAC エコSD-AS
エコ商品
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験は除外しています) 内面の滑り性が良く、高い輸送能力を発揮します。 高い静電気防止効果を実現軽量かつ柔軟で、耐摩耗性に優れます。 半透明で輸送物の確認ができます。
用途プラスチックペレット(食品包装、玩具等 用)粒体・粉体食品の輸送医薬品の輸送その他、食品以外の粒体・粉体の輸送 長さ(m)1~50 流体水・温水、粉体・粒体、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様静電気防止(アース無)、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、耐摩耗性有り、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)038、050、065、075、100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,222 税込4,644
欠品中

22166 【オーダー】TAC エコライン 東拓工業 カスタマイズ可
食品用途に使用できます。 食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。(但し油脂及び脂肪性食品に対する溶出試験へプタン項目は除外しています) 熱湯洗浄95%エタノール洗浄が可能で衛生的です。 ホース使用後、焼却可能で有害ガス(塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、シアン化水素、アンモニア)の発生がありません(焼却灰分は0.1%以下)。 半透明で輸送物の確認ができます。柔軟性があり、楽に作業ができます。 補強コード入りで許容圧力0.5MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能をもちます。
用途清酒・焼酎などのアルコール類、清涼飲料水などの輸送、食品の輸送(液体・粉体輸送)、その他一般の吸排水用 長さ(m)1~50 特性耐圧 流体水・温水、食品、薬品(純水含む) 材質脱塩ビ 商品タイプカスタマイズ品 仕様耐摩耗性有り、耐薬品性有り、透明性有り(半透明)、低臭、焼却可能、食品衛生法適合 使用温度範囲(℃)0~50 呼び径(mm)025、032、038、050、065、075 耐圧(MPa)0.5(5.1kgf/cm3) RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
5,770 税込6,347
翌々日出荷