18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa)1 長さ(m)2 規格JIS K 6776 使用温度範囲(℃)5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様各寸法には許容差あります 材質耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状パイプ 茶色 使用温度範囲(℃)5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格JIS K6776規格 最高使用温度(℃)90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6776
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 使用流体給湯 接続ねじ種類R
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHT
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質PVC 長さ(m)4 長さ許容差(mm)-10~+30 外径許容差(mm)±0.2 JIS規格JIS K 6742 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHTDV
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状ソケット タイプHT
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用 材質耐熱塩化ビニル 形状エルボ タイプHT 使用流体排水
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HTパイプ(耐熱タイプ) 500mm
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~90℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • vp管 蓋