46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプラ内部への異物の混入や付着をシャットアウトします。 スリーブカバーと併用できません。
材質樹脂(PVC) 適合ハイカプラ20・30・40型の各種ソケット トラスコ品番777-8465 質量(g)9
1個
239 税込263
当日出荷

フルブローカプラとナットカプラ用。(ナットタイプ) カプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑えます。 サイズ対応が可能なデザイン。(各種ホース径に応じてカットして調節できます。) ソケット側・プラグ側のいずれにも装着可能で、防塵用としてもご利用いただけます。
材質樹脂(PVC) 適合カプラナットカプラのソケットとプラグ(SN型とPN型)・フルブ
1個
629 税込692
4日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
材質樹脂(PVC)
1個
349 税込384
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5570
1個
759 税込835
4日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5568
1個
619 税込681
4日以内出荷

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5624
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5576
1個
819 税込901
4日以内出荷

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5626
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5580
1個
889 税込978
4日以内出荷

クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
材質(チューブ)塩ビ トラスコ品番838-5572
1個
819 税込901
4日以内出荷

1個
579 税込637
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9967 材質樹脂(PVC) カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40P
1個
329 税込362
当日出荷

工場の清掃作業などに使用する、エア機器用部材です。 落としたりぶつけたりした時の衝撃から守るだけでなく、対象物に接触した時の故障、キズを防ぎます。 冬季作業時のエアソケットの冷たさを緩和します。 エアソケットの形状やネジサイズに合わせて、カットして使用できます。 20型のナットソケット、内ネジ用ソケットに取付けできます。
用途エアソケットを衝撃から守るための保護カバー 材質ポリ塩化ビニル樹脂 呼び径【ワンタッチ接続】20型
1個
219 税込241
欠品中

塵埃の配管内混入を予防すると共に、カプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります。
トラスコ品番267-9968 材質樹脂(PVC) カップリング(適合)ハイカプラ20・30・40S
1個
359 税込395
当日出荷

エアホース ソフトタイプ ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 最高使用圧力(MPa)1.5 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10.7 材質PVC 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性耐キンク性/柔軟性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~50 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 特性柔軟性
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-5 質量(g)437 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125EE-5 質量(g)575 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)8.5 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,100 税込4,510
当日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-10 質量(g)985 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
6,700 税込7,370
当日出荷

絡みを防止するために、表面に滑りやすい特殊加工を施しています。
使用温度範囲(℃)0~60 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性
1本
9,798 税込10,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 使用流体空気 材質PVC エスコ品番EA125ED-10 質量(g)722 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
4,480 税込4,928
欠品中

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-30 質量(g)2625 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ400P(オス)/400S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):235 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)20.5 最小曲げ半径(mm)ホース:64 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):115 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)13 最小曲げ半径(mm)ホース:33 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)6.5 使用流体空気 カプラータイプ20P(オス)/20S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングスリーブガードカプラー付PVCホース
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 材質塩化ビニール ピンク 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 カップリングBLK22SA-SN(ソケット)・BLY22-PN(プラグ) 特性柔軟性/滑り
1巻
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性耐圧 エスコ品番EA125BW-10 材質軟質塩化ビニール樹脂 長さ(m)10 内径(Φmm)6 外径(Φmm)10
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125ED-20 質量(g)1292 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
7,440 税込8,184
翌日出荷

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):495 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)34.5 最小曲げ半径(mm)ホース:127 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)25.4 使用流体空気 カプラータイプ800P(オス)/800S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
9,198 税込10,118
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カプラー付。
用途エアー用 エスコ品番EA125EE-20 質量(g)1805 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 使用流体空気 特性柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)150
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • puradann