カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • ホース継手(1)
  • 科学研究・開発用品(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • 東栄管機(5)
  • アラム(3)
  • 三商(2)
  • 共立機巧(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • HSバルブ(1)
種類
  • 種類ニップル(8)
  • 種類ホースジョイント(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)
  • その他(3)
  • アルミ(2)
  • ゴム(2)
  • シリコン(2)
  • スチール(129)
  • ステンレス(343)
  • 亜鉛合金(9)
  • 樹脂(59)
  • (1)
  • 鋳鉄(31)
  • 青銅(64)
  • 黄銅(真鍮)(352)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(4)
  • 50(5)
  • 65(2)
  • 75(3)
  • 100(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nippuru」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVC角ニップル HSバルブPVC角ニップルHSバルブ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
樹脂製のねじ込みニップル
使用温度(℃)常温接続方式ネジ適合配管塩ビ配管専用関連資料納入仕様書(0.12MB)
ホースニップル(パックナット式) 共立機巧ホースニップル(パックナット式)共立機巧
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
接液材質:PVC
用途ホース側:Φ6×Φ11材質PVC形状ホースニップル
塩ビ製(耐熱HT)タケノコニップル 東栄管機塩ビ製(耐熱HT)タケノコニップル東栄管機
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップル茶色関連資料図面(0.05MB)
塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル 東栄管機塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル東栄管機
1,898税込2,088
1個
当日出荷
塩ビパイプとホースを接続する継手です。
用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップルグレー関連資料図面(0.06MB)
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(3件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
ニップル PVS25R12 1" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS25R12 1"TGK(東京硝子器械)
259税込285
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1"適合ホース内径(Φmm)25ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):26.5ニップル部長さ(mm):44.5全長(mm):68.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS19R12 3/4" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS19R12 3/4"TGK(東京硝子器械)
219税込241
1個
5日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/4"適合ホース内径(Φmm)19ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):20.5ニップル部長さ(mm):31.5全長(mm):55ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS15R12 5/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS15R12 5/8"TGK(東京硝子器械)
209税込230
1個
当日出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格5/8"適合ホース内径(Φmm)15ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):17ニップル部長さ(mm):30全長(mm):53.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS12R12 1/2" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS12R12 1/2"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格1/2"適合ホース内径(Φmm)12ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):13.5ニップル部長さ(mm):27全長(mm):50.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
ニップル PVS10R12 3/8" TGK(東京硝子器械)ニップル PVS10R12 3/8"TGK(東京硝子器械)
199税込219
1個
8日以内出荷
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
規格3/8"適合ホース内径(Φmm)9-10ねじ規格PT1/2仕様ニップル部外径(mm):11ニップル部長さ(mm):24.5全長(mm):48.5ネジ部長さ(mm):15.5材質PVC
PVCニップル アラムPVCニップルアラム(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
ウォールミストセット用ニップル 東栄管機ウォールミストセット用ニップル東栄管機
469税込516
1個
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップルホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
PVCニップル用ナット 三商PVCニップル用ナット三商
189税込208
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。PVCニップル各サイズ共通なのでコストダウンが可能。
材質PVC仕様PVCニップル全サイズ共通ねじ規格PS1/2
PVCニップル 三商PVCニップル三商
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたPVC製。各サイズ共通のナットを使用するためコストダウンが可能。
材質PVCねじ規格PT1/2
TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ニップル東栄管機(5件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル質量(g)10タイプTS寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VU用)カクダイ(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
仕様VU管内面接続材質PVC形状ニップルタイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水
VU管用持出しニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)VU管用持出しニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から3日以内出荷
壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂形状ニップル種類樹脂管用継手
アラムPVCニップル用ナット アラムアラムPVCニップル用ナットアラム(4件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
アラムPVCニップル用のナットです。 耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用します。
材質PVC厚さ(mm)9.5六角対辺(mm)30ねじ規格PS1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPVCニップル アラムアラムPVCニップルアラム(23件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
KBニップル カクダイKBニップルカクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
IHシュモクユニオン
材質黄銅、PVC
排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用) カクダイ排水持ち出し継手 持出しニップル(VP用)カクダイ(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
仕様VP管内面接続材質PVC形状ニップルタイプDV種類塩ビ管用継手
KBニップル(13M×13) カクダイKBニップル(13M×13)カクダイ
779税込857
1個
4日以内出荷
用途HIシュモクユニオン材質黄銅、PVC
KBニップル(13F×13) カクダイKBニップル(13F×13)カクダイ
789税込868
1個
4日以内出荷
用途HIシュモクユニオン材質黄銅、PVC
kurippu特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kurippu
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら