7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル ライト 文字内容うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプもあります。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨水枡に取付け集中豪雨時等に本管から発生する圧力を開放する為のフタとして使用します。 インナーバルブ構造なので上に物が乗っていても排水管の正圧を逃すことが可能です。また、ゴミ等が詰まりにくく、不具合が起きにくい構造です。 排水流量が多い場合は、合うとカバーが動作し大きな正圧も逃すことが可能です。 通常時は密閉して臭気も逃がしません。また、雨水も侵入しません。 複数箇所の設置も可能です。 二重トラップの通気逃がしにも使用可能です。 点検時等に蓋の紛失を防止する鎖付タイプです。
適合VU管(150) 材質PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM、(クサリ)SUS
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)