管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径エルボ
タイプVU
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力無圧
使用流体排水
エスロンクリーンパイプは溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状エルボ90°
タイプHI
使用流体水道用
トラスコ品番446-4940
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状90°エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
規格メーカー規格
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状異径チーズ
タイプDV
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状エルボ
色茶色
タイプHTDV
寸法L1(mm)51
寸法L2(mm)54
寸法Z1(mm)26
寸法Z2(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
排水配管の微調整に役立つ排水特殊継手です。
用途排水配管用。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色グレー
使用温度範囲(℃)0~45
管径の切替が出来、片側がパイプ径のエルボです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
断熱ドレンホース、異径ジョイント、エルボのセットです。
業務用エアコン接続部とVP管を接続します。
業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。
塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。
ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。
可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。
便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。
ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。
呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25
材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
ホース内径(Φmm)20
関連キーワード