20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

G1/2ネジと塩ビ継手の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)。632-216-13のパック品
材質黄銅、PVC
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

クリア 使用圧力(MPa)1 材質ホース/軟質塩化ビニール、継手/真鍮 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、空気、粉体、油
1本
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エルボ HI給水栓用 インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 寸法W(mm)4.3 使用流体水道用 材質(インサート)黄銅 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途G1/2ネジと塩ビ管の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
939 税込1,033
欠品中

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途G1/2ネジと塩ビ継手の接続用 材質黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水用 材質PVC、黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.0 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6498-12
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途架橋ポリエチレン管と耐熱性塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13AH
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
材質本体/PVC、ネジ部/黄銅 取付穴径(Φmm)4 アズワン品番65-2129-63
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

架橋ポリエチレン管と塩ビ管の接続用。最高使用温度:40℃(給水用)
材質青銅、黄銅、PVC
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

1個
779 税込857
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
4日以内出荷

用途架橋ポリエチレン管と塩ビ継手の接続用 材質青銅、黄銅、PVC 形状ストレート 種類樹脂管用継手 呼び13A
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

ヤマトエンジニアリングブレードホース(カップリング付き)
耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。 付属品カップリング付き 材質ホース:軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り、継手:真鍮 使用温度範囲(℃)0~60
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)