カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • パイプ(2)
    • 継手(10)
  • 空調・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • 日本プラスチック工業(1)
  • 東栄管機(9)
  • GAONA(ガオナ)(6)
  • 三洋化成(1)
  • 前澤化成工業(1)
  • EVUC(エバック)(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)
  • アルミ(9)
  • ガラス(8)
  • 樹脂(49)
  • (3)
  • 青銅(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「透明管」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用 EVUC(エバック)エバフレキ LJH型 洗濯機防水パン接続用EVUC(エバック)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC最小曲げ半径(mm)90使用流体排水適合塩ビ管Φ50
これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
599税込659
1個
9日以内出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
649税込714
1個
6日以内出荷
断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。呼び径(断熱ドレンホース)25、(エアコン接続部)25材質ポリ塩化ビニル樹脂
これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ エルボ 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
539税込593
1個
5日以内出荷
断熱ドレンホースと業務用エアコン接続部を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用エルボです。呼び径(断熱ドレンホース)20、(エアコン接続部)20材質ポリ塩化ビニル樹脂
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
649税込714
1個
当日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。呼び径(断熱ドレンホース)25、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)これカモ ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコンGAONA(ガオナ)
549税込604
1個
5日以内出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプのため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
用途断熱ドレンホース用ジョイントです。呼び径(断熱ドレンホース)20、(VP管)20材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用 GAONA(ガオナ)これカモ ドレントラップ 防臭・防虫効果 横引用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。 溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。 排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。 本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。 本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。 塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
二重管用VUパイプ 透明 日本プラスチック工業二重管用VUパイプ 透明日本プラスチック工業
7,698税込8,468
1個
当日出荷
二重管外管用の透明パイプです。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状パイプ材質PVC透明寸法L(mm)4000長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
二重管用バルブカバー 透明 東栄管機二重管用バルブカバー 透明東栄管機
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
二重管内管のバルブをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC透明材質(Oリング)EPDM材質(フタ)点検蓋:PVC材質(パッキン)蓋:SBR材質(フランジ)分離:PVC材質(ボルト)六角:SUS304材質(ナット)PVC材質(リング)PVC
二重管用フランジカバー 透明 東栄管機二重管用フランジカバー 透明東栄管機
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
二重管内管のフランジをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状フランジカバー透明フランジタイプカバー(ブラインドタイプ)材質(Oリング)EPDM材質(フランジ)分離:PVC材質(ボルト)六角:SUS304材質(ナット)PVC材質(リング)PVC
二重管継手エンドキャップ グレー 東栄管機二重管継手エンドキャップ グレー東栄管機
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状キャップグレーRoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手チーズ グレー 東栄管機二重管継手チーズ グレー東栄管機
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状チーズグレーRoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手エルボ グレー 東栄管機二重管継手エルボ グレー東栄管機
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状エルボグレーRoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手片差ユニオン 透明 東栄管機二重管継手片差ユニオン 透明東栄管機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
二重管の伸縮が容易に取れます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。形状ユニオン透明材質(本体)PVC材質(キャップ)PVC材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)PVC
二重管継手エンドキャップ 透明 東栄管機二重管継手エンドキャップ 透明東栄管機
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状キャップ透明RoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手チーズ 透明 東栄管機二重管継手チーズ 透明東栄管機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状チーズ透明RoHS指令(10物質対応)対応
二重管継手エルボ 透明 東栄管機二重管継手エルボ 透明東栄管機
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状エルボ透明RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS 前澤化成工業排水特殊継手 嵩上パイプ VU-KPS前澤化成工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC高さ(mm)70タイプVU使用流体排水
透明塩ビパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明塩ビパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2
クリアグリーンホース 三洋化成クリアグリーンホース三洋化成(25件のレビュー)
279税込307
1巻
当日出荷
水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa)(23℃)1.1/(60℃)0.8材質PVC使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース外径(Φmm)20使用流体脆化温度(℃)-44特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
透明氷特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら