排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ接着タイプ
適合サイズVP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
洗面の器具下排水Sトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Sトラップ用
形状Sトラップ
呼び25・32兼用
材質PVC
アズワン品番64-6503-97
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
洗面の器具下排水Pトラップの排水管に設置できます。
逆止弁付きですので、排水が逆流しても止水できます。
用途Pトラップ用
形状Pトラップ
呼び25・32兼用
材質PVC
アズワン品番64-6503-98
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
マグネット(ネオジウム)式 排水用通気弁 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、通常位置の施工はモチロン、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。 。磁石の反発によって弁を密閉していますので、45°の傾きまで設置可能です。※どの方向にも振ることが可能です。 。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策不要です。※-15℃~60℃の周囲温度での使用が可能です。 。磁力により可動弁は閉まった状態となっていますが、負圧>磁気の反発力の時に必要な空気量を吸い込む構造です。 。磁力により動作負圧が決定しますので、初期動作圧が低くなりますが、動作量が大きくなると反発力も大きくなり、大量の空気を吸い込むことが出来ません。 。磁力の反発力によりケースに密着されるため、斜めに施工しても問題ありません。
材質PVC
色アイボリー
種類排水用通気弁
動作マグネット式
関連資料(0.23MB)
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。床面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-25
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
防臭・防虫効果のある洗面・手洗器用の通気弁です。
空気を取込み封水切れを防止することでニオイや害虫の侵入を防ぎます。
排水管外径25・32ミリ兼用。壁面排水専用。
逆止弁付きなので、排水が逆流しても止水できます。
材質塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-26
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
既設配管への通気弁の取付けやリフォーム時の器具増設に便利です。
用途縦管への使用、屋内・屋外埋設使用、水平取出しなど幅広く使用できます。
仕様(主管)呼75VU管外面接続、(枝管)呼50VU接手接続
材質PVC
全長(mm)225~305
呼び(主管)75×(枝管)50
関連キーワード