64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PVCボールバルブ 接着式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ソケット式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート 材質(本体)塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)塩化ビニル樹脂 ハンドル形状T形 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DV継手 掃除口 モノタロウ 動画あり
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロン ユニオン継手 本体PVC セキスイ CADデータあり
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PVCボールバルブ ネジ式 モノタロウ 動画あり
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 ネジ式。
用途農業などの配管に 材質(本体)PVC タイプネジ式 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ネジ式 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃) 最高使用温度(℃)50 呼び圧力10K
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニオン継手 一時補修用 PVC モノタロウ 動画あり
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。 高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状インクリーザー タイプDV
1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ねじ込み 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 寸法T(mm)- 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続ソケット形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。 グレー 材質(本体)塩ビ(PVC) 接続方式ストレート 材質(Oリング)NBR 弁形式チャッキ弁、逆止弁 材質(弁体)エラストマー バルブ種類チェックバルブ 配管方向縦横両方
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ねじ込み形 接続ねじ込み形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状フランジ 呼び圧力5K
1枚
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ CADデータあり
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS5K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ 規格JIS 最高使用温度(℃)50 呼び圧力5K
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状チーズ タイプHTDV
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高使用圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東栄管機HTDV継手90°エルボ
エコ商品
高温排水無圧配管用継手です。
用途HTパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状90°エルボ 茶色 タイプHTDV RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
90 税込99
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質HIVP 形状異径ソケットブッシュ タイプHIVP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。 エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
材質耐熱性硬質塩ビ管 形状バルブソケット タイプHTDV
1個
268 税込295
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

塩ビ配管用接着式バルブ。バルブの両側がユニオン継手になっています。
用途農水産業用 材質(本体)PVC、EPDM 使用温度範囲(℃)1~45以下 最高許容圧力(MPa)0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東栄管機HI継手ソケット
エコ商品
圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56 税込62
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。 材質VP
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート 規格JIS10K 接続方式フランジ形 バルブ種類スイングチェックバルブ
1個
特価
29,900 税込32,890
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。 仕様JIS10K 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状フランジ グレー 規格JIS 最高許容圧力(MPa)1.0(20℃) 最高使用温度(℃)50 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(グレー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
グレー 材質(本体)U-PVC 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)U-PVC 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機DV透明継手 チーズ
エコ商品
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東栄管機DV透明継手 90°エルボ
エコ商品
クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。
用途排水用継手 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状エルボ 透明ブルー RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.04MB)
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可
ネイビー 材質(本体)HI-PVC(ネイビー) 流体湧水・雨水・汚水・汚物 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(ネイビー) 適合配管塩ビ配管専用 関連資料製品掲載チラシ(0.72MB) 納入仕様書(0.14MB) 納入仕様書(0.14MB) バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(半透明) HSバルブ 動画あり
砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式、ねじ込み式(50Aグレー・半透明のみ) 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可 半透明品は、異物混入及び施工時の接着確認が目視できます。
材質(本体)HI-PVC(半透明) 半透明 流体湧水・雨水・汚水・汚物 材質(シート)EPDM 材質(ボール)U-PVC 温度常温 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)HI-PVC(半透明) 適合配管塩ビ配管専用 バルブ種類ボールチャッキバルブ
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続Rc 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)