室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。
用途エアコンからのドレンホースを1本にまとめるYジョイントです。
材質塩化ビニル樹脂
1個
¥519
税込¥571
欠品中
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
種類ストレーナ
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形
材質(本体)U-PVC
種類ストレーナ
規格JIS
材質(シール)EPDM
接続形式ソケット形
メッシュ標準40
流体温度(℃)0~50
材質(Oリング)EPDM
材質(ボディ)透明PVC
材質(ダイヤフラム)EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性、耐薬品性、耐磨耗性に優れています。
ボディは透明ですから、内部の流体の流れが確認できます。
スクリーンの清掃、交換時の分解、組立が容易にできます。
種類ストレーナ
形状Y形
材質(Oリング)EPDM
規格JIS10K
流体温度(℃)0~50
材質(本体)U-PVC
材質(シール)EPDM
接続形式フランジ形
材質(ボディ)透明PVC
60°の角度がついたY型継手です。
用途雨水配管向けの継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状雨水排水継手
寸法L1(mm)82
寸法L2(mm)159
寸法L3(mm)159
寸法Z1(mm)32
寸法Z2(mm)109
寸法Z3(mm)109
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード