商品豆知識
樹脂製パレットよりも安価です。ハンドパレットも使用可能です。(一部ハンドパレット種類により、ツメが入らない場合があるので桁寸法ご確認下さい)
用途ワンウェイ
仕様【釘】65mmスクリュー釘 各2本うち/熱処理済み/【桁寸】1100×70×35 3本
耐荷重(kg)均等静荷重約1000
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に
仕様スクリュー釘45mm使用
材質針葉樹
外寸(mm)750×750×100H
動荷重(kg)750(均等荷重時)
静荷重(kg)1500(均等荷重時)
1枚
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
樹脂製パレットと比較して軽量で取り回しやすい。ハンドパレットトラックも使用可能です。
用途荷物の搬送に
適合スクリュー釘45mm使用
材質針葉樹
外寸(mm)1100×1100×100H
動荷重(kg)800(均等荷重時)
静荷重(kg)1600(均等荷重時)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.02MB)
1枚
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
新発想ハンドル回転式収納合板台車です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
合板台車と手押し台車1台2役です。
針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ
トラスコ品番467-7331
材質木製
車輪径(Φmm)100
荷台寸法(幅)(mm)580
板厚(mm)18
ハンドル高さ(mm)900
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)850
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
熱処理・燻蒸処理不要でそのまま輸出用梱包木箱としてご利用いただけます。
専用金具を金づちでたたくだけでどなたでも簡単に組立できます。
オーダーメイドで製作いたしますので最適なサイズでご利用いただけます。
材質木
サービス分類オーダー・加工
再生紙100%の”パルプモウルド”を使用することにより、オールダンボールパレットと同程度の強度と、軽量化を実現しています。100%紙製ですので、環境負荷が少ない優れたリサイクル性があります。撥水効果を付加しています。再生紙”パルプモウルド”を使用したパレット、段ボールと同程度の強度で超軽量(約4kg)です。
用途輸送用ワンウェイパレットに。
トラスコ品番259-0095
種別片面四方差し
材質上面デッキボード:ハニカムボード、下面デッキボード:段ボールシート、桁部:パルプモウルド
外寸法(mm)1100×1100×115
中央桁幅(mm)150
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)325×91
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)325×91
最大静荷重N(kg)1000
最大動荷重(kg)500
1枚
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
関連キーワード