5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地面の上に置き、土を入れるだけで高さを出せるレイズドベッドが作れます。
用途家庭菜園、ガーデニングなど、使い方自由自在。 付属品六角レンチ 材質本体:天然木、金具:アルミニウム 組立時間1人で約20分未満
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VGT-WH04FG ホームベジトラグウォールハガー コンパクト タカショー 動画あり
ベジトラグウォールハガーの特長である片側V字形状はそのままに、ベランダなどに置きやすいコンパクトサイズになりました。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ グレイウォッシュ 材質本体:天然木、ライナー:ポリプロピレン 幅(mm)770 質量(kg)約6.3 質量(g)6.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅77cm×奥行46cm×高さ63cm
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ホームベジトラグウォールハガー タカショー 動画あり
背面がフラットで、壁際にすっきりと設置できます。庭がなくても、ベランダなどで野菜や植物を身近な場所で栽培が可能です。 イギリスのRoyal Horticultural Society:英国王立園芸協会(RHS)の推奨商品です。以下の特徴があります。 ・人間工学を取り入れたV字設計の形状が特徴で、最小限のスペースで野菜や果物、ハーブを簡単に栽培できます。 ・地面にしゃがむことなく立ったままで作業ができ、椅子や車椅子などに座った状態でも作業が可能です。 ・家庭菜園の普及により、農作物の輸送や包装がなくなることで脱炭素や地球環境の改善につながり、サステナブルな社会へ貢献します。 ・家庭菜園で植物から得られるインスピレーションは、身体的および精神的に利点があり、健康的で豊かな暮らしの実現につながります。
用途家庭菜園、寄せ植え、テラス、ベランダ 材質(本体)天然木、(ライナー)ポリプロピレン オークル 構造組立式
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。 内寸:幅約65cm×奥行25cm×高さ23cm 水抜き穴:2ヶ所 土容量:25L
用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。 材質天然木 質量(kg)約3 容量(L)土:約25(目安値) 穴数水抜き穴:2箇所 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約68.5×28.5×25.5 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×25×23
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面からの高さがあるので 立ったままでも植物のお世話ができます。 鉢底石やネットなどを敷いて直植えしたり、プランターごと入れてプランタースタンドとしてもご使用いただけます。 ストッパー機能付きのキャスターで移動や固定が簡単。 内寸:幅約77cm×奥行25cm×高さ20cm 水抜き穴:3ヶ所 土容量:30L
用途屋外用。屋内のインテリアとしても使えます。鉢植えごと入れてプランタースタンドとしてお使いいただけます。 材質本体:天然木、キャスター:ステンレス鋼 質量(kg)約6.8 容量(L)土:約25(目安値) 使用工具プラスドライバー(お客様手配必要) 耐荷重(kg)約28まで(均等荷重合計です。この値は実測値ではありません。) 穴数水抜き穴:3箇所 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85×32.5×80 組立時間1人以上で20分未満 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約77.6×25×20
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)