商品豆知識
使用流体空気、水
材質ポリウレタン
チューブ長さ(m)20
一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45
材質ナイロン12
使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)
ホース長さ(m)20
一般空気配管用
使用流体空気、水
最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手
最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40
材質ナイロン12
使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)
ホース長さ(m)20
関連キーワード