洗面台の排水口用。置くだけで取り付け簡単です。特許出願中の水通りの良い特殊形状なので、ゴミや髪の毛をキャッチしても水がたまらず、排水口の詰まりを防止します。コンタクトやアクセサリーなどの流出防止にも。上部に飛び出たツマミがついているので、手を汚さずにつまんで取り外すことができます。排水口内径約30~45mmに対応(※角形など一部特殊な形状には対応できない場合があります)。使い捨てではありませんが、汚れが気になったら取り換えられるよう、お得な5個入りです。
用途洗面台の排水口用
材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー)
寸法(mm)55×55×30H
質量(g)32
タイプ置き型
1パック(5個)
¥359
税込¥395
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-89
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
洗面器の排水口用
材質ポリアセタール
洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。
用途洗面器の排水口用のゴミ受け。
材質ポリアセタール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ)
使用場所洗面器の排水口用
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナ―です。
メッシュ状のアミが細かいゴミも逃さずキャッチします。
排水口径29~38ミリの洗面・手洗器に使用できます。
交換に便利な2個入りです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-91
1セット(2個)
¥209
税込¥230
当日出荷
小物の流失や排水パイプの詰まりを予防する洗面・手洗器用のストレーナーです。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
アズワン品番64-5157-88
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼38(排水管外径38ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。
呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。
二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。
取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途排水口径29~38mmの洗面器用
材質PP
1袋(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
用途長年実績のイケダ式プラスチックスカッパー類です、用途に合わせてご使用ください。
材質ナイロン
関連資料(1.32MB) (1.23MB)
洗面台排水口からのコバエの侵入をブロック!
有効成分でコバエを撃退し、コバエの通りにくい穴のサイズ。
ゴミが溜まってきても、中央のメッシュ部から水が流れます。
アクセサリーなどの小物の流失防止にも!
ゴミが目立ちにくいダークグレー。ヘアストッパー。髪の毛。ヘアキャッチャー
用途洗面台排水口
成分ピレスロイド系
材質本体:ポリエチレン
色ダークグレー
容量5個
耐熱温度(℃)60
適合害虫コバエ(チョウバエ)
使用期間1個につき約1ヶ月間
商品タイプ置くタイプ
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。・使いやすい持ち手付き。
用途混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品こし網、延長ノズル
材質【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
関連キーワード