出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70
材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)62×196
ワンプッシュで計量できる さじかげんの600mlタイプです。大容量の600mlですので、中身を補充する手間が軽減できます。多用途に使用できるようにカラーは3色展開です。ワンプッシュで10cc, 25cc, 30ccが計量できます。醤油など調味料の使い過ぎを防ぐことができるので、減塩対策と無駄遣いを減らすことができます。
材質【フタ】ポリエチレン/【キャップ・計量筒】ポリプロピレン
容量(mL)600
質量(g)99
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×240
出したい分量の部分を押すと、約10ccまたは、15ccが出せますので、調理する時に手間が省けます。
計量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
容量(mL)360
材質ポリエチレン(耐熱70℃)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×196
細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど
材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP
寸法(mm)62×179
容量(mL)360
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質(キャップ)PP、(ボトル)PE
材質PP
耐熱温度(℃)85
材質:本体/AS樹脂 フタ/ポリプロピレン。一振りで約4gの分量が出せます。
容量(mL)105
材質本体:AS樹脂、蓋・仕切り:ポリプロピレン
間口W×奥行D×高さH(mm)87×40×100
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
放射キャップの5つ穴でムラなくすばやくふりかけます。
材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
関連キーワード