洗浄後の乾燥に最適です。
材質PP(ポリプロピレン)
色ライトグリーン
洗浄機対応
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)0~80
仕様手無し、洗浄機対応
耐熱温度(℃)-10~120
材質ポリプロピレン
材質PP
質量(kg)1.04
内径(Φmm)464
外径×高さH(Φmm×mm)505×310
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
外寸(mm)505×308
内寸(mm)460×460×297
有効内寸(mm)324×324
TKG品番9-0274-0901
TKG品番(2017)6-0254-0301
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)‐20~100
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
SIAA適合の抗菌加工で4色のカラーでハッキリと使い分けができます。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
食品保管に最適です。
積み重ね(ネスティング)が可能です。
材質ポリプロピレン
色クリア
耐熱温度(℃)‐20~100
汎用的にお使いいただけるザルです。
ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。
お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)-20~120
材質ポリプロピレン
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)295
質量(g)1280
タイプ金検タイプ
径(Φmm)555
容量(L)43
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
MPFざるカゴは、樹脂製ですが金属検知器で検知可能な素材を使用しています。
金属製と比較して重量が軽く、作業者の負担を軽減できます。
自動化されている製造ラインで破損しても、金属検知機で確認可能なため、作業負担の軽減につながります。
持ち手部分の形状が均一で、ロボットが認識しやすく持ち上げやすい自動化に適した形状をしています。
カット野菜などの洗浄、脱水作業にごご使用いただけます。
材質ポリプロピレン
色灰
高さ(mm)280
質量(g)1370
タイプ金検タイプ
径(Φmm)502
容量(L)30
1セット(10個)
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
関連キーワード