材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
材質PP
耐熱温度(℃)85
出しやすい、止めやすい、置きやすい、逆止弁付きで液切れ抜群!ピタッと倒立ボトル。
片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。
逆止め弁キャップ付きなので液だれしにくく、内容物をスパっと切り、容器の口も汚れにくい。
スクイズしやすいポリ容器なので押しやすくて注ぎやすい。出したい量を出したい分だけ。
下向きに立てることができるので、最後まで出しやすい。
用途詰め替え用ボトル、はちみつ/ケチャップ/マヨネーズ/しょうゆ/食用油/デザートソース/コンデンスミルクetc.
材質バルブキャップ:PP、バルブ:シリコン、外装:CPP無地溶断袋
色ナチュラル
材質(本体)PP
耐熱温度(℃)70(本体)
出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!。片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質ポリプロピレン
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
簡単にドレッシングを作れます。
材質ポリプロピレン
容量(mL)400
寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)49
質量(g)8.4
口内径(Φmm)7.7
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
材質本体:軟質ポリエチレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)9
関連キーワード