12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所 材質表示プレート:PC、ロックリング:SUS304、レバーハンドル:ADC-12、ハンドルガイド:ZDC2、Oリング:バイトン、ステム:SUS304、シート:PTFE、ボール:SUS316、エンドキャップ:SUS304 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意) 使用温度範囲(℃)-10~120(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×ホース 使用流体材質(SCS13/SUS304/PTFE/FKM)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途食品、飲料水等加工装置。化粧品製造装置、器具。理化・医科装置、器具。化学プラント、半導体機器などに。狭いスペースでの効率的な配管、及び耐蝕性を必要とする個所 材質表示プレート:PCロックリング:SUS304レバーハンドル:ADC-12ハンドルガイド:ZDC2Oリング:バイトンステム:SUS304シート:PTFEボール:SUS316エンドキャップ:SUS304 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 流体表記材質に影響の無い液体(特にOリング材質に注意) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×Rc ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS304製。耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-10~120 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレックス(曲がる)タイプです。5色アソートですので、業務用やパーティーにもおすすめです。
1箱(500本)ほか
519 税込571
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直径12mmの太口ストロー。ストローの先が斜めになっているのでフィルム包装の蓋のドリンクに便利です。赤・黄・オレンジ・ピンク・ブルーの5色アソート。
5色アソート 材質ポリプロピレン 長さ(mm)180 直径(Φmm)12 タイプ裸 箱入 外装なし 入数(個)130 商品タイプストレートストロー
1箱(130本)
849 税込934
当日出荷

曲がるプチストロー100本入り。カラフルなストローでパーティーや食卓を楽しく演出します。安心・安全。パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。ジッパー付き保存袋で安心。食品衛生法適合商品。レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
質量(g)36
1個(100本)
118 税込130
当日出荷

曲がるカラーストロー40本入り。パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。食品衛生法適合商品。レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
質量(g)23
1個(40本)
72 税込79
当日出荷

色アソート
長さ(mm)208 外装あり 商品タイプストレートストロー 直径(Φmm)6 材質PP 入数(個)500 入数500本 TKG品番9-0985-1701 TKG品番(2017)6-0868-1201
1パック(500本)
1,398 税込1,538
当日出荷

曲がるカラーストロー100本入り。パーティーや食卓を楽しく演出するカラフルなストロー。ジッパー付き保存袋で安心。食品衛生法適合商品。レッド、イエロー、ブルーの3色アソート。
3色アソート(赤、黄、青)ストライプ 材質ポリプロピレン 長さ(mm)210 直径(Φmm)6 質量(g)64 外装なし 入数(個)100 商品タイプフレックスストロー
1個(100本)
159 税込175
当日出荷

陶器ではできない難しい形状もポリレジンでは可能。ラメを混ぜ合わせ煌びやかな雰囲気を演出します。
用途存在感のあるフォルムとホワイトカラーで清潔感のある雰囲気に。 材質ポリレジン 寸法(mm)117×117×20 繰り返し・詰め替え対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

曲がるストローの進化版、ジャバラの部分がさらに自由に形作れるストローです。トロピカルドリンクやカクテルにぴったり。青・ピンク・オレンジ・黄・緑・赤・紫の7色アソート。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)Φ6×270 アソート 包装形態バラ 商品タイプフレキシブル 入数(本)200
1袋(200本)
799 税込879
3日以内出荷