こんなお得な商品も!
6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク!
カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。
カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。
積載荷重は余裕の500kg!
スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。
安心・安全・高品質の純国産品です。
オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)
材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)
耐荷重(kg)500
キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個
荷台寸法(幅)(mm)445
ハンドル高さ(mm)1500
キャスター径(Φmm)130/100
アズワン品番65-0260-29
特性積み上げタイプ
荷台寸法(奥行)(mm)1277
有効寸法(幅)(mm)445
有効寸法(奥行)(mm)1141
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
搬送・保管に大いにお役立ていただける
移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。
軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)
材質(車輪)ゴム
耐荷重(kg)600
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
こんなお得な商品も!
6輪台車 スチール製
モノタロウ
¥22,980
税込¥25,278
キャスターは静音タイプを使用しています。両サイド枠は差し込みタイプです。
用途商品のピッキング、輸送から店舗内の陳列までの作業が可能。狭い通路も簡単に移動。
仕様組立式(両サイド枠差込み)キャスター径:固定130mm、自在100mm自在キャスター4個、固定キャスター2個段積タイプフットブレーキ付
トラスコ品番467-7668
材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム
質量(kg)28
積載荷重(kg)500
荷台寸法(幅)(mm)442
荷台寸法(奥行)(mm)1270
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
有効寸法(幅)(mm)440
有効寸法(奥行)(mm)1140
有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
ポピュラーな6輪台車、ネスティングタイプです。フレーム特殊機構により、強度が向上しました。L型バンパーの採用により安全性が向上しました。
用途物流から店内まで多用途。
トラスコ品番466-2202
材質フレーム:スチール フレーム表面処理:粉体塗装 架台部:樹脂 キャスター金具:スチール 車輪:ゴム
長さ(mm)1280
幅(mm)425
質量(kg)37
色グレー
高さ(mm)1600
キャスターΦ100 自在(ゴム車輪)×4/Φ125 固定(中央部:ゴム車輪)×2
均等荷重(kg)400
床面高さ(mm)227
キャスター径(Φmm)自在Φ100/固定Φ125
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)425×1125×1323
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
無積載時に床面をはね上げネスティングが可能なスリムカートです。キャスターは静音タイプを使用しています。通常スリムカートにネスティング機能を加え省スペース化を実現が可能です。
用途商品のピッキング・輸送から店舗内の陳列までの作業。
仕様完成品ストッパー付
トラスコ品番467-7676
材質フレーム:スチールフレーム表面処理:粉体塗装架台部:ポリプロピレンキャスター金具:スチール車輪:ジェンゴム
質量(kg)38
タイプネスティングタイプ
キャスター自在キャスター4個、固定キャスター2個
均等荷重(kg)300
床面高さ(mm)280
荷台寸法(幅)(mm)420
ハンドル高さ(mm)1650
キャスター径(Φmm)固定130/自在100
荷台寸法(奥行)(mm)1300
騒音対策あり
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード