8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

より軽く、よりコンパクト 耐衝撃性に優れる 軽量で優れた耐久性 袋入りで汚れにくいパッケージ
材質PP 許容荷重(kg)60 寸法H(mm)55 寸法L1(mm)374 寸法L2(mm)406.5 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)110
1箱(100個)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

材質PP 許容荷重(kg)50 寸法H(mm)67 寸法L1(mm)362 寸法L2(mm)410 寸法W1(mm)64 寸法W2(mm)122
1箱(60個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エアコン室外機置台ビス止めタイプ。タテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!。これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材 材質ポリプロピレン アイボリー 耐荷重(kg)250 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
1箱(80個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

桃陽電線ATベース
室外機置台・エアコン架台
種別ATベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)360 寸法D(mm)70 寸法E(mm)122 寸法B(mm)406 寸法C(mm)75 入数(個)1
1個
129 税込142
3日以内出荷

室外機置台・エアコン架台。330・360・400・450mmのサイズの室外機もこれ1つでOK!
種別フリーベース 材質PP アイボリー 寸法A(mm)327 寸法D(mm)75 寸法B(mm)130 寸法C(mm)85 入数(個)1
1個
79 税込87
4日以内出荷

桃陽電線ハイベース
室外機置台・エアコン架台。耐候性・耐荷重性に優れた樹脂を使用。経年変化や温度変化(-20℃~60℃)による形状や機能の劣化がほとんどありません。固定方法がビス止め式だから、ボルト締めに比べ室外機の固定が容易。狭い場所での設置も簡単
種別ハイベース 材質PP アイボリー 寸法D(mm)84 寸法E(mm)130 入数(個)1
1個
209 税込230
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)