カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(179)
    • カプラー(75)
    • 分岐カプラー(1)
    • エアーホース(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(16)
  • 日東工器(24)
  • SK11(5)
  • エスコ(65)
  • ジョプラックス(7)
  • TRUSCO(21)
  • 十川産業(6)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • TOYOX(トヨックス)(11)
  • ハタヤリミテッド(4)
  • CEJN(セイン)(4)
  • 千代田通商(3)
  • パオック(3)
  • E-Value(2)
  • WTB(2)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 中発販売(1)
  • フローバル(1)
  • WIZ'A(1)
取り付け形状
取り付け形状
その他(1)
取り付け形状
オネジ取付用(3)
取り付け形状
チューブ取付用(3)
取り付け形状
ホース取付用(15)
取り付け形状
メネジ取付用(10)
使用流体
  • ガス(3)
  • 圧縮空気(6)
  • 塗料(11)
  • 工業用水(11)
  • (69)
  • (11)
  • 溶剤(11)
  • 空気(165)
  • 粒体・粉体(9)
  • 薬品(12)
  • 食品(11)
ねじ径
  • 1/8(2)
  • 1/4(17)
  • 3/8(13)
  • 1/2(5)
  • 3/4(6)
  • 1(6)
  • 1-1/4(3)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 3(2)
  • 4(8)
  • 6(8)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • その他(3)
材質
  • 樹脂
  • アルミ(110)
  • ゴム(8)
  • スチール(566)
  • ステンレス(150)
  • メタル(1)
  • 亜鉛合金(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(26)
  • (24)
  • 黄銅(真鍮)(227)
ソケットorプラグ
  • ソケット(15)
  • プラグ(18)
ソケット・プラグ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2(7)
  • 0.5(9)
  • 0.69(8)
  • 0.7(5)
  • 0.8(12)
  • 0.98(7)
  • 1(36)
  • 1.2(1)
  • 1.4(11)
  • 1.47(2)
  • 1.5(36)
  • 1.6(3)
  • 4(1)
0.2・0.5・0.69・0.7・0.8・0.98・1・1.2・1.4・1.47・1.5・1.6・4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー カプラ」の検索結果

179件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B] TOYOX(トヨックス)カムロック カプラー ダストキャップ ポリプロピレン PP[634-B]TOYOX(トヨックス)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手異物混入を防ぎ、残留物の液漏れを防止する着脱式継手材質本体:ポリプロピレン、ガスケット(標準装備品):NBR(ブナ-N)、カムアーム:SCS14(SUS316相当)、ピン、リング:SUS304使用温度範囲(℃)23~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品耐圧力(MPa)耐圧使用不可RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品情報1.(0.53MB) 商品情報2.(5.6MB) 耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ホース WIZ'AホースWIZ'A
2,180税込2,398
1個
翌々日出荷
用途エアー用のホース仕様ワンタッチカプラ付き、伸縮材質本体:ポリウレタンブルー長さ(m)10内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体エア最大使用圧力(MPa)0.7
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
スパークガードホース カプラ付 ホース20m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース20mTRUSCO
10,980税込12,078
1巻
翌日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)20最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
スパークガードホース カプラ付 ホース10m TRUSCOスパークガードホース カプラ付 ホース10mTRUSCO
6,598税込7,258
1巻
翌日出荷
ホース外側の導電ラインに金属継手を締め付けるだけでアースが可能です。全長15メートル以下にカットした場合、黒ライン部分の電気抵抗値9×105Ω以下です。
用途静電気を嫌う現場(工場、自動車整備、アルコール、溶剤を扱う現場など)の安全対策訴求アイテム用に。長さ(m)10最高使用圧力(MPa)1.5材質(ホース)ポリウレタン
残圧除去カップリング付ホースキット 8×12 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 8×12TRUSCO
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から翌々日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC812、オスカプラ:103155062、オスカプラ:103155062材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)8外径(Φmm)12使用流体空気コイル径(mm)65カプラー有無
残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 6.5×10TRUSCO
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC65、オスカプラ:103155060、オスカプラ:103155060材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10使用流体空気コイル径(mm)52カプラー有無
残圧除去カップリング付ホースキット 5×8 TRUSCO残圧除去カップリング付ホースキット 5×8TRUSCO
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。付属品メスカプラ:PRC58、オスカプラ:103155058、オスカプラ:103155058材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄蛍光緑内径(Φmm)5外径(Φmm)8使用流体空気コイル径(mm)42カプラー有無
エアーコイルホース フローバルエアーコイルホースフローバル
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
両端ワンタッチカップリング付き 柔軟性にすぐれたポリウレタン製 ホース端部は使いやすいストレート形状
イエロー流体空気最高使用圧力(MPa)0.8材質(ホース)ポリウレタンホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8材質(カプラ)鋼(クロームメッキ)
レバーカップリング ホースシャンク カプラー PP モノタロウレバーカップリング ホースシャンク カプラー PPモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60材質PP製
レバーカップリング カプラー メネジ PP モノタロウレバーカップリング カプラー メネジ PPモノタロウ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類Rc流体液体・気体・粉粒体使用温度範囲(℃)0~+60
レバーカップリング カプラー オネジ PP モノタロウレバーカップリング カプラー オネジ PPモノタロウ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。定格圧力(MPa)0.5材質PP製ねじの種類R使用温度範囲(℃)0~+60流体液体・気体・粉粒体
12mm キャップ エスコ12mm キャップエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2196-97
10mm キャップ エスコ10mm キャップエスコ
175税込193
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40°チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-96
8mm キャップ エスコ8mm キャップエスコ
150税込165
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2196-95
6mm キャップ エスコ6mm キャップエスコ
135税込149
1個
当日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-94
4mm キャップ エスコ4mm キャップエスコ
115税込127
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2196-93
12mm ブランクプラグ エスコ12mm ブランクプラグエスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2196-92
10mm ブランクプラグ エスコ10mm ブランクプラグエスコ
125税込138
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-91
8mm ブランクプラグ エスコ8mm ブランクプラグエスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2196-90
6mm ブランクプラグ エスコ6mm ブランクプラグエスコ
100税込110
1個
当日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-89
4mm ブランクプラグ エスコ4mm ブランクプラグエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2196-88
10x12mm 異径接続プラグ エスコ10x12mm 異径接続プラグエスコ
190税込209
1個
翌日出荷
仕様チューブ外径:10×12mm材質ポリアミド樹脂質量(g)3使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:15~60 水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-87
8x10mm 異径接続プラグ エスコ8x10mm 異径接続プラグエスコ
160税込176
1個
翌日出荷
仕様チューブ外径:8×10mm材質ポリアミド樹脂質量(g)2使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-86
6x 8mm 異径接続プラグ エスコ6x 8mm 異径接続プラグエスコ
125税込138
1個
翌日出荷
仕様チューブ外径:6×8mm材質ポリアミド樹脂質量(g)1使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-85
4x 6mm 異径接続プラグ エスコ4x 6mm 異径接続プラグエスコ
100税込110
1個
翌日出荷
仕様チューブ外径:4×6mm材質ポリアミド樹脂質量(g)0.8使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-84
12mm 接続プラグ エスコ12mm 接続プラグエスコ
165税込182
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)3.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2196-80
10mm 接続プラグ エスコ10mm 接続プラグエスコ
135税込149
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)2.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-79
8mm 接続プラグ エスコ8mm 接続プラグエスコ
110税込121
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)1.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2196-83
6mm 接続プラグ エスコ6mm 接続プラグエスコ
85税込94
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)1使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-82
4mm 接続プラグ エスコ4mm 接続プラグエスコ
75税込83
1個
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂質量(g)0.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2196-81
12x12mm L型プラグ エスコ12x12mm L型プラグエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2196-75
10x10mm L型プラグ エスコ10x10mm L型プラグエスコ
380税込418
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2196-74
8x 8mm L型プラグ エスコ8x 8mm L型プラグエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2196-78
6x 6mm L型プラグ エスコ6x 6mm L型プラグエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水アズワン品番64-2196-77
4x 4mm L型プラグ エスコ4x 4mm L型プラグエスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水アズワン品番64-2196-76
12x10mm 異径ストレートユニオン エスコ12x10mm 異径ストレートユニオンエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-73チューブ外径×内径(mm)12×10
10x 8mm 異径ストレートユニオン エスコ10x 8mm 異径ストレートユニオンエスコ
395税込435
1個
翌日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-72チューブ外径×内径(mm)10×8
10x 6mm 異径ストレートユニオン エスコ10x 6mm 異径ストレートユニオンエスコ
315税込347
1個
当日出荷
材質樹脂(PBT)使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40使用流体空気・水アズワン品番64-2196-71チューブ外径×内径(mm)10×6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら