2層仕様架橋ポリエチレン管、保温材ともに紫外線に強い高耐候仕様。金属疲労しないロングライフ仕様。ペアでもシングルでも使用できる2WAYタイプ。
用途エコキュートの貯湯タンクとヒートポンプの連結管。お風呂の追い焚き用循環配管。
材質架橋ポリエチレン
セット内容エコユニーク×1巻、ユニオン継手×8個、継手用保温材×8個
サイズ10A
長さ(m)10
呼び径10
アズワン品番64-5123-68
1セット
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ
保温材厚(mm)10
施工性に優れ、作業時間が短縮できます。
非常に軽く、施工性に優れています。
高温に強く、配管からいやなニオイがしません。
保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管
流体冷温水
材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ
外径(Φmm)16/(保温材)36
内径(Φmm)12
最高使用圧力(MPa)1.0
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)2
保温材厚(mm)10
熱伝導率(W/mk)0.40
質量(kg/m)(参考)0.11
仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない
呼び径(A)13
施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。
種類アルミ管
材質高耐熱ポリエチレン(PE)
長さ(m)20
質量(kg)16
仕様日本水道協会認証登録品
関連キーワード