9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(10個)
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ホース継手 材質ポリプロピレン 形状ホースニップル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アラムミニコネクターにインチサイズチューブ対応の新シリーズが誕生しました。大幅なコストダウンを実現したフィッティングです。
用途装置内の配管、実験用など幅広い分野で大活躍しております。 材質(PP)ポリプロピレン 最大径(Φmm)タケノコ:2.4 適合チューブ内径(inch)1.59(1/16) RoHS指令(10物質対応)対応 タケノコ径(Φmm)1.6
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~120 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


インジェクション成型で耐久性が高く、様々な流体に使用できます。また、サイズや接続形態において多くのバリエーションがあります。
材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBR 使用温度範囲(℃)-40~82 使用圧力範囲真空~0.84MPa RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)