水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプTS
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプDV
使用流体排水用
材質硬質ポリ塩化ビニル
座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
材質PP
形状エルボ
使用温度(℃)-10~+110
常用圧力(MPa)0.7
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質PPS、他
形状エルボ
使用流体水(給水専用)
配管用・水道・スプリンクラーなど。PT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質プラスチック製
材質硬質ポリ塩化ビニル
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。
流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
配管の延長に使用。
埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)
材質PPS
形状エルボソケット
使用温度範囲(℃)-20~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
エルボです。溶着部分には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材
材質ABS
使用温度(℃)1~50
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。給水栓用めすネジ(Rp)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機パーツ
材質TPE、ステンレス
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
材質に食品規格に合格したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレン
ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
材質PP
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
ポーラスパイプ、ドリップチューブのコーナー用
材質PP
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。
材質ポリエチレン
形状エルボ
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。
材質ポリエチレン
形状エルボ
材質FEP(フッ素樹脂)
内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。
材質は食品衛生試験に適合したPP製です。
ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
材質PP
規格RoHS規制・REACH規制に適合
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状オスメスエルボ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ホース継手
材質ポリプロピレン
形状ホースニップル
RoHS指令(10物質対応)対応
形状エルボ
材質ポリブテン(PB)
種類塩ビ・樹脂管用継手
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続(袋ナット)
材質ポリエチレン
形状エルボ
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続(袋ナット)
材質ポリエチレン
形状ユニオンエルボ
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続
材質ポリエチレン
形状エルボ
お湯OK!
用途らく楽アダプター専用
仕様平行ネジ/ノンアスベストパッキン付
材質PPS樹脂
形状エルボ
寸法H(mm)41.9
寸法L1(mm)16
寸法A(mm)24
寸法D(Φmm)30.4
寸法L2(mm)42
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ユニオンジョイントは本体とスリーブとナットから構成されており、ナットを締めつけるだけで簡単にチューブを取付けることができます。 軟質チューブをご使用の場合はインナーチューブを軟質チューブに挿入後にナットを締めつけてご利用下さい。
材質PP
使用条件温度:0~80℃、最大圧力0.78MPa
水平面で90°曲げ部に使用します。
材質ASA樹脂
付属品取付用ねじ(SUS製Φ3.5×23)×3本
取付壁面
使用温度範囲(℃)-20~60
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手
材質ポリプロピレン(PP)
形状エルボホースニップル
使用温度範囲(℃)4~90
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ