カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 農業・園芸資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
  • I-VALUE(8)
  • オンダ製作所(6)
  • 前澤給装工業(3)
  • 岩崎製作所(2)
  • NORGREN(1)
種類
  • 種類エルボ(9)
材質
  • 樹脂
  • その他(9)
  • ゴム(1)
  • スチール(85)
  • ステンレス(148)
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • (1)
  • 鋳鉄(60)
  • 青銅(35)
  • 黄銅(真鍮)(3)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 16(1)
  • 20(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エルボ 20a」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aソケット I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付 オンダ製作所WPLSF3型 エルボソケット・5mm保温材付オンダ製作所
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用。5mm保温材装着済みで、後から保温材をセットする手間が省け、施工時間が短縮可能。埋設可能。
材質PPS使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
WPL42型 銅管・Su管変換エルボ オンダ製作所WPL42型 銅管・Su管変換エルボオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
銅管又はSu管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管、Su管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。管接続後も継手が360°自由に回転するので、樹脂管に負荷をかけず配管方向を調整できます。埋設施工が可能です。
材質本体:PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水、不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
Push-in fitting 8mm x 8mm elbow 1袋 10個入 NORGRENPush-in fitting 8mm x 8mm elbow 1袋 10個入NORGREN
6,087税込6,696
1袋(10個)
7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C004 シリーズプッシュイン式ユニオン(エルボ)コネクタフィッティングは、すぐに使用できます。工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を実現します。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A:8 mm チューブ接続 B:4.3 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●コネクタA:プッシュイン8 mm●コード番号:212-9145材質PBT樹脂アズワン品番65-7898-02
WPLS3型 エルボソケット・保温材セット オンダ製作所WPLS3型 エルボソケット・保温材セットオンダ製作所
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。樹脂管では曲げ難い箇所で使用します。10mm保温材がセット。
材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
樹脂管用継手Jワンクイック2 径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)樹脂管用継手Jワンクイック2 径違いエルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
13,980税込15,378
1セット(5個)
6日以内出荷
材質樹脂形状エルボ
ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボ オンダ製作所ダブルロックジョイント レボス なめらかエルボオンダ製作所
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 圧力損失が小さく大流量を確保。 流量不足を解消するので、継手を多用するリフォーム配管に最適。 スリムな外径なのでスポットカバーや各種配管化粧カバーに適合。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)0~95使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)1.75
WPL39型 HIVP変換エルボ オンダ製作所WPL39型 HIVP変換エルボオンダ製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 樹脂管では曲げ難い箇所で使用可能。 埋設可能。
材質PPS形状エルボ使用温度範囲(℃)5~35使用流体最高許容圧力(MPa)1
KP継手 エルボ 前澤給装工業KP継手 エルボ前澤給装工業
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。材質ポリエチレン形状エルボ
KP継手 オスエルボ 前澤給装工業KP継手 オスエルボ前澤給装工業
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続材質ポリエチレン形状エルボ
QSジョイントクリア オスエルボ 前澤給装工業QSジョイントクリア オスエルボ前澤給装工業
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続材質ポリエチレン形状エルボ
樹脂(PP)製 配管継手 ストリートエルボ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 ストリートエルボ岩崎製作所(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスネジの内ネジから外ネジへ接続するためのエルボです。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
樹脂(PP)製 配管継手 エルボ 岩崎製作所樹脂(PP)製 配管継手 エルボ岩崎製作所
249税込274
1個
当日出荷
配管用・水道・スプリンクラーなどPT(テーパー)ガスメスネジ
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
WPL3型 エルボソケット オンダ製作所WPL3型 エルボソケットオンダ製作所(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671)材質PPS形状エルボソケット使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aソケット I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25Aソケット I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25AソケットI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUEイージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ20Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
機器側継手には軟質塩ビを採用20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時にキャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE【新】ロックリング付 イージードレンホース 25Aエルボ 25AエルボI-VALUE
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら