34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSエルボ モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプTS RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
26 税込29
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DV90°エルボ モノタロウ 動画あり
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ 動画あり
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手 材質硬質ポリ塩化ビニル 形状エルボ タイプHI 使用温度範囲(℃)0~40 寸法D1(mm)30.5 寸法D2(mm)34 寸法T(mm)4 寸法W(mm)4 使用流体水道用 寸法d2(mm)26 ねじ山14(25.4mmにつき) 寸法I1(mm)14 接続ねじ種類Rp 寸法I2(mm)14
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エルボです。溶着部分には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
用途配管部材 材質ABS 使用温度(℃)1~50
1個
379 税込417
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状オスメスエルボ 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

内径1.5~12mmのチューブに適合する幅広いラインナップです。 材質は食品衛生試験に適合したPP製です。 ご使用の際は、Oリングまたはパッキンでネジをシールしてください。
材質PP 規格RoHS規制・REACH規制に適合
1組(10個)
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続(袋ナット) 材質ポリエチレン 形状ユニオンエルボ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。平行ネジ(G)接続(袋ナット) 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

前澤給装工業KP継手 オスエルボ
ゴムパッキンを使用していない信頼性の高い継手です。レンチ2丁で接続できます。袋ナットを本体に当たるまで締付ける簡単、安心な施工です。適正位置までの管の挿入を確認窓で目視確認でき、マーキング不要です。
用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格 JIS K 6787 ・ JIS K 6769)用継手です。テーパおすネジ(R)接続 材質ポリエチレン 形状エルボ
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE エルボ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE 仕様適用流体:酸、アルカリなど
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に。最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)4~90 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、POM型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] 最高使用温度(℃)80
1袋(10個)
3,198 税込3,518
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)



生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径エルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状エルボホースニップル 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

生産ライン、工作機械、食品機械、。医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、。塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)-20~110 最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

L字型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。 Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。 機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。 シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用 材質CTFE/PTFE、CTFE 仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします) トラスコ品番735-1941 質量(g)40 適合チューブ外径(Φmm)10 適合外径(Φmm)10Φ 接続ねじ1/2 オリフィス径(Φmm)8 アズワン品番61-3536-30 ねじサイズ1/2
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷


各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用出来ます。
用途送液用 材質PTFE トラスコ品番734-5593 質量(g)30 タイプL型メネジ ねじサイズRC1/4
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1箱(10個)
2,070 税込2,277
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に 形状エルボ 材質ポリアセタール(白色) 耐熱温度(℃)-10~+70 種類ホース継手 使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。(縮み比1/3~1/4) ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。 従来のダクトホース の重量の半分以下です。(メーカー比) 軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。 ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途スポット冷暖房用。 空調用。 室内の送排気用。 塗装、ガス抜きの排気用。 気体輸送(温風を含む)用。 その他色々な形に変形できますので、インテリアデザイン用にもご利用できます。 長さ(m)5 材質オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体空気(圧縮空気を除く)/ガス 特性バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
エコ商品
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)