折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
FRは取付けボルトの調整により折り曲げ方向は360°任意に設定できます。
FRはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
直射日光の当たる場所や、屋外でのご使用はお避けください。グリップを引っ張る(軸方向へ抜く)ご使用はお避けください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
こんなお得な商品も!
回転グリップ
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
タイプ円筒型
材質(グリップ)ポリアミドブ
材質(シャンク)SUM2
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
JIS 規格に準拠した樹脂製回転握りです。
材質(グリップ)ポリプロピレン
種別おねじ付
タイプ回転握り
耐熱温度(℃)80
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
材質(グリップ)黒色ナイロン樹脂PA6
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(ナット)鋼材SUM22・クロムメッキ
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min-20
材質(軸)鋼材SUM22
材質(ねじ部)鋼材SUM22
材質(ロックナット)黄銅C3604B
材質(バネ)バネ鋼SWPB
ハンドル樹脂製の回転グリップです。
材質グリップ:ポリアミド(PA)、ねじ:スチール
耐熱温度(℃)180℃
2018年トラスコ掲載ページ2 0318
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂
使用温度(℃)max80 min-20
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8
仕様雌ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-62
寸法A(mm)22
寸法E(mm)7.9
寸法B(mm)77
1個
¥2,730
税込¥3,003
当日出荷
材質樹脂+鉄ネジ
タイプ回転式
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min-20
材質(軸)ステンレスSUS303
材質(ねじ部)ステンレスSUS303
材質(ロックナット)ステンレスSUS303
材質(バネ)ステンレスバネ鋼SUS304WPB
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(シャンク)クロムメッキ(SUM22)
種別おねじ付
色(グリップ)ブラック
二面幅F(mm)-
表面処理(シャンク)クロムメッキ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
六角穴による裏側からの取りつけ方式
ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
材質(グリップ)ナイロン6
材質(ねじ部)SS400
材質グリップ:ポリアミド、シャンク:SUM22(クロムメッキ)
ねじサイズM8×14mm
仕様雄ねじ、折り曲げ式
エスコ品番EA948CE-52
寸法A(mm)22
寸法D(mm)22.5
寸法B(mm)77
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
仕様標準品(追加工なし)
タイプER型回転握り付き
関連キーワード