14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。 材質PP 目盛あり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.25 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 寸法(mm)75×111×120(H) 目盛間隔25mlを下限とし、5ml
1個
890 税込979
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:125、B:175、C:175 容量(mL)1000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-64
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。 同じ容量同士で積み重ねができます。
容量(L)0.5 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 寸法(mm)100×145×135(H) 目盛間隔40mlを下限とし、10ml
1個
970 税込1,067
当日出荷

オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2 材質ポリプロピレン 仕様目盛付 サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
1個
4,620 税込5,082
翌日出荷

材質:メタクリル樹脂。液体(水・油など)500cc・小麦粉約250g・片栗粉約300g ・砂糖約300gが計れる便利な計量カップ。 目盛り白文字・黒文字の2色で印刷してあり、大変見易い設計。
容量(mL)500 最小目盛(mL)50 材質メタクリル樹脂 耐熱温度(℃)80 直径×高さ(mm)104×117 TKG品番9-0509-1201 TKG品番(2017)6-0456-1301
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。 材質PP RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)120
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA(グリーンエース)ハイスピードロート(ジョーゴ)
RoHS
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。 RoHS指令(10物質対応)対応 耐熱温度(℃)120 全高(mm)122 材質PP 外径(Φmm)126 アズワン品番65-2357-58
1個
209 税込230
当日出荷

細く均一(約10cc、約15cc)にかけられる5穴タイプ、計量いらずで簡単・時短・味のバラつき防止
用途マヨネーズ、液体調味料、オイルなど 材質本体:PE、蓋・穴あきキャップ・計量筒:PP 寸法(mm)62×179 容量(mL)360
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)