耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
多目的にご使用頂ける透明度、耐水性にすぐれたSKシリーズ。
材質PS(ポリスチレンスチロール樹脂)
耐熱ガラス密封保存容器。
材質(フタ)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーン
形状角形
機能ロック機能付き
電子レンジ○
RoHS対応品。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
耐熱温度(℃)約80
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
材質(中栓)ポリエチレン
中栓あり
丸型に比べスペースを取らない角型瓶です。 ●試薬・工業薬品など様々な用途でご利用いただけます。
材質HDPE
仕様中栓付
持ち手の付いた大型容器シリーズです。持ちやすい・運びやすい優れもの
材質本体/HDPE、蓋/ポリプロピレン
耐久性に優れています。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
液量がひと目でわかるPP製です。(キャップ、中栓はPE製です)
RoHS対応品。
材質(本体)PP
材質(キャップ)HDPE
耐熱温度(℃)(本体)約130℃、(キャップ・中栓)80
材質(中栓)LDPE
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き
材質ポリエチレン
省スペースの角型タイプ。液もれ防止タイプ。
容量(mL)1000
TGK品番656-17-39-26
材質HDPE、(キャップ)PP
滅菌なし
キャップタイプ53
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×71×180
正方形なので、隙間なく収納できます。中栓付き。目盛り付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質ポリエチレン(PE)
目盛あり
仕様目盛付、中栓付
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
樹脂(PE)ボトル
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
キャップにパッキンが付いておりシール性が高いです。中栓は付いておりません。
材質(本体)ポリエチレン
口径(Φmm)44
材質(キャップ)ポリエチレン
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
パッキン付の4箇所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』心配なし。便利な容器目盛付き。パッキンが簡単に取り外せて洗えます。容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。『銀イオン』配合で抗菌機能が加わりました。
用途食品保存容器
トラスコ品番868-4139
材質本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、パッキン:シリコンゴム
色ナチュラル
容量(L)4.6
外寸法・幅(mm)163
外寸法・高さ(mm)177
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)227
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ハンディボトル角型用共通ノズルです
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
材質PE(ポリエチレン樹脂)
形状広口(中栓付き)
材質PE(ポリエチレン)
色白色
目盛なし
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
肉厚で耐久性に優れています。
容量(L)4
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)0~70
目盛(mL)なし
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)1000
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-4B
寸法(mm)90×90×172
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1個
¥3,780
税込¥4,158
当日出荷
便利な浮き彫りタイプの目盛付きです。
内蓋(中栓)がついているため、漏れにくいです(※横置きや上下逆置きは不可)。
ボトルの肩部とキャップには、ラベル等の取付穴があります。
材質本体・内蓋/PE、キャップ/PP
使用温度範囲(℃)-50~80
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)250
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-2B
寸法(mm)55×55×128
内径(Φmm)【ふた】30
目盛間隔50mL
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)500
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-3B
寸法(mm)70×70×153
内径(Φmm)【ふた】44
目盛間隔100mL
1袋(10個)
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
未開封が確認できるセキュリティーキャップです。中栓なしでも液漏れしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
非常に優れた耐化学薬品、耐衝撃性。半透明なので液量確認が容易。低温(-100℃まで)での使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 HDPE、キャップ PP
目盛有
繰り返しオートクレーブ可能。酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。半透明なので液量確認が容易。-40~+121℃まで使用可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PPCO、キャップ PP
目盛有
培地、バッファーやその他の液体の保存に適しています。 ボトルの開口部は37mmと広く、内容液の出し入れに便利です。 読みやすい白いエナメル印刷による目盛り付きです。また、書き込みやすい広めの白いマーキングスポットが付いています。
材質PET(USP Class Ⅵ準拠)
滅菌済(SAL10-6)
規格パイロジェンフリー
ねじ規格GL45
包装個別包装
薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
容量(L)3
材質PE
仕様フタ付き
寸法(mm)104×221×238
タイプ小判型
口内径(Φmm)31.2
アズワン品番4-366-22
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途サンプル保存容器
材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
使用温度範囲(℃)0~75
正方形なので隙間なく収納できます。中栓付。目盛付。
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
※当該製品の原材料は適合しておりますが、製造工程における製造管理基準には適合しておりません。
用途液体の保存・保管等
材質本体・蓋/HDPE、中栓/LDPE(目盛入)
RoHS指令(10物質対応)対応
酸、アルコール、塩基類に優れた耐性。
半透明なので液量確認が容易。
-40℃~+121℃まで使用可能。
漏れ防止タイプ。
材質(本体)ポリプロピレンポリマー(PPCO)
仕様繰り返しオートクレーブ可能
材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は1個入りです。
容量(mL)50
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-0.5
寸法(mm)32×32×90
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
薬品などの持ち運びに適したサイズの容器です。
材質PE
密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。
入数は10個入りです。
容量(mL)100
材質ポリエチレン
仕様フタは、ねじ式、目盛付
エスコ品番EA508AF-1B
寸法(mm)40×40×115
内径(Φmm)【ふた】17
目盛間隔10mL
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ