15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

この迅速コネクターは、ガラス管、ゴム管、プラスチック管を接続するために便利です。コネクターは互いにしっかり接合します。
材質PE製
1袋(20個)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロンケミカルニードルバルブL型 10Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4571 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-82
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブL型 12Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4589 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-83
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブI型 12Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4627 質量(g)130 適合チューブ外径(Φmm)12 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-87
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

フロンケミカルニードルバルブI型 10Φ
適用チューブ外径と同じ外径の硬質チューブ、ガラス管、ステンレス管等を挿入して、袋ナットを締め付けると固定します。
用途送液用 材質PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-4619 質量(g)130 適合チューブ外径(Φmm)10 オリフィス径(Φmm)5 アズワン品番61-3527-86
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE L80
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE L80
1個
11,980 税込13,178
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE 種別溝付
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッティングの抜け防止(微加圧)対応品です。シール面特殊成型加工により、流量の微調整が可能です。バルブ開閉時に芯棒が回転しない構造(非回転構造ニードル方式)を採用。制御性能・長期耐久性に優れています。芯棒の交換も可能で、メンテナンスも容易です。ガラス管Lの公差は±5mmとなります。
材質芯棒:PTFE 種別溝付
1個
14,980 税込16,478
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)