4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
1巻
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クラウン真空エコホースは、環境問題を考えて開発された次世代真空エコホースです。焼却時のダイオキシン発生を抑制する対策が採られています。食品衛生法にも適合(除n-ヘプタン)しています。ダイオキシン類の発生がなく環境に優しい。耐オゾン性、耐侯性に優れている。天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有している。柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えている。
内径×外径(Φmm)25×50 材質サーモプラスチックエラストマー(TPE) 長さ(m)1 外径(Φmm)50
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

【オーダー】真空エコホース コクゴ カスタマイズ可
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25 外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 長さ(m)2~10 サービス分類オーダー・加工
1本
1,190 税込1,309
6日以内出荷

耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1 材質ポリオレフィン系エラストマー 耐熱温度(℃)約100 耐真空圧(Pa)0.133
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)