Φ22スイッチ穴が1個、2個、3個、4個の4サイズが選択可能な低価格型スイッチボックスです。両側面にΦ22ノックアウトがありますので通線が容易に出来ます。IP65以上の防水スイッチを使用した場合、防水保護等級はIP65です。
材質ポリカーボネート(難燃性UL94V-0)
ノックアウトΦ22×2
RoHS指令(10物質対応)対応
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付
色グレー
種類1個用
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
200mm厚の壁に使用するスイッチボックスです。
VE管付ですから壁裏に貫通できます。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(10個)
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
開くと2個用・閉じると1個用のケガキができる。つまんで持てる、つまみ穴・マグネット・目盛り付。
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)(閉じた状態)51×13×95、(開いた状態)97×6×95
質量(g)56
タイプ水平/垂直
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
塗代カバーがいらないスイッチ直付けタイプ。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
材質電着塗装(色:黒)
呼び1個用(深形)
側面ノックアウト22・22(25・25)×2、22(25)×2
1セット(50個)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
コネクタの取り付け不要!おトクなハブ付です。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー用鉄線クランプ付きです。
スタット(3分)・塗代カバー(アルミ箔付)付きです。
Gタイプのハブですから、接続も解除も一発でOKです。
2個のハブ付は、送り配管に便利です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
規格JIS C8435
遮音工事にも最適です。
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様平塗代カバー付、3分スタット付
適合鉛ボード用(4方出)
深さ35mmの極薄型!
平塗代カバー付は、ボックスの内側に収まるフラットタイプですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工できます。
ノックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)
軽量間柱への直接取り付けに便利な側面ビス穴ノック付。
スタット無しです。(Φ11の穴付)
仕切板付(CSW-3SSNF)
CSW-3SSNFは、間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。
(打込みにご使用の際は、別途養生テープを貼ってください。)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様アルミ箔付(塗代カバー)
色グレー
側面ノックアウト22・22・22(25・25・25)用×2
全て22のノックアウトです。
材質電着塗装(色:黒)
付属品ねじ付
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)(CSW-3NY、-4、-5、-6は除く)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
色グレー
トラスコ品番850-2415
材質PP
色オレンジ
種類804602OR01
外寸(mm)500×466×173
内寸(mm)440×355×153
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
間仕切り壁への設置に最適な平塗代カバー付です。(打込みにご使用の際は別途養生テープを貼ってください。)
仕切板付(2~6個用)
材質耐衝撃性樹脂(HI)
仕様3分スタット付、アルミ箔付(塗代カバー)
付属品仕切板(19M)付
色グレー
仕様●外寸短辺(mm):493●外寸長辺(mm):693
材質PP
色オレンジ
内高(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)194
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
材質PC-ABS
色ブラウン
仕様絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
サイズ400(W)×155(D)×145(H)mm
質量(g)約950
適合サイズ7個口タップまで収納可能
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質PC-ABS
色ホワイト
仕様絡まりやすいケーブルタップまわりを、まるごと美しく
サイズ400(W)×155(D)×145(H)mm
質量(g)約950
適合サイズ7個口タップまで収納可能
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)400(W)×160(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)969
アズワン品番64-2271-22
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)320(W)×160(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)822
アズワン品番64-2271-21
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
材質ケース:ABS樹脂「UL94 V-0」グレード
寸法(mm)230(W)×140(D)×132(H)
色ホワイト
質量(g)563
アズワン品番64-2271-20
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
つまみ穴付 磁石付。超薄型・軽量、携帯に便利。気泡が大きく見やすくなった
用途彫刻目盛で消えにくい
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)95×51×6
質量(g)30
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数対角上2
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ポリスチレン
仕様(PCボード)ユニバーサル基盤t=1.6
付属品取付ネジ1セット
材質(シャーシ)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
汎用タイプ、ネジ止めモールドケース
用途スイッチボックス・コントローラーとして使用
寸法H(mm)30
材質(本体)ポリスチレン
付属品取付ネジ1セット
取付穴数角上4
RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ付ワンタッチモールドケース。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)ABS
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチボックスBCSBシリーズのΦ22ノックアウト専用の保護等級IP65のケーブルグランドです。ケーブルグランドのネジ規格サイズはPG13.5です。
材質本体、ナット:PA66 ゴムブッシュ、Оリング:NBR
適合ケーブル外径(Φmm)7~11
使用温度範囲(℃)-20~75
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
タイプΦ30穴加工
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS合成樹脂
仕様UL94-HB
付属品取付ネジ2本(#6-32長さ25.4mm)、ラベル2枚、ラベルカバー2枚
トラスコ品番814-6594
色オフホワイト
質量(g)57
使用温度範囲(℃)-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3
使用場所屋内
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
薄型・軽量携帯に便利なスイッチボックスのケガキ用。Φ60ホールソー用センター穴付(38mmピッチ)。垂直・水平。磁石付。目盛り付
用途ブルーレベルで見やすくなった
材質PMMA(アクリル樹脂)
寸法(mm)51×6×95
質量(g)33
関連資料(0.54MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直出し、メタモール、レースウェイ等の工事施工に!
スライド式強力マグネット
材質アクリル樹脂製
寸法(mm)15×25×95
質量(g)60
精度2本目盛入
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)
RoHS指令(10物質対応)対応
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
有効深さ(mm)59
仕様屋内用
材質PC+PBT樹脂
色ライトベージュ色(5Y7/1)
タイプ穴加工なし
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
保護等級IP66/67F
プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
材質難燃ABS
高IP・防油性の押ボタン用樹脂製ボックスです。
高強度:衝撃性能IK07をクリア(IEC62262)しています。
難燃性:燃焼性試験で最高等級の5VA(UL94)です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質PC+PBT樹脂
有効深さ(mm)59
保護等級IP66/67F(穴加工部は除く)
仕様屋内用
タイプΦ22穴加工
穴径(Φmm)カバー/22、ボディー(底面)/22
形式扉/ねじ止め式(樹脂製)
板厚(mm)キャビネット/(カバー)3.0、(ボディー)3.0
スイッチボックスをけ描く時に、一回り小さく(縦・横・厚、各3mm)開口サイズに調整なしでピッタリけ描けます。中が空洞で軽量タイプです。内面印字にしているため、目盛りが消えません。背面使用可能な強力マグネットを内蔵しています。落下防止ワイヤー用穴付きです。ホールソーのセンター穴付きです。特殊アクリル樹脂を使用し、落下による損傷を軽減しています。マグネットが内蔵されてるため、鉄粉などが付着しても簡単に拭き取れます。
用途建築・土木・配管・電気・設備据え付けなどの工事から、日曜大工などの作業まで、水平垂直の測定に。
トラスコ品番537-0674
材質アクリル樹脂、ネオジム磁石
長さ(mm)48
厚さ(mm)12
色透明
高さ(mm)92
精度±2.50mm/1=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
マグネット1ヵ所
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。
トラスコ品番537-0670
材質アクリル樹脂、マグネット
長さ(mm)95
厚さ(mm)13
色透明
高さ(mm)51
精度±2.50mm/1=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管
マグネット1ヵ所
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
材質ABS合成樹脂
仕様UL94-HB
付属品取付ネジ(6-32×1)、ラベル2枚、ラベルホルダー2個
トラスコ品番814-6597
色オフホワイト
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-60~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×21.1×114.3
使用場所屋内
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
メーカーのモジュラージャックを直接取付可能です。
一般的なスイッチボックスに取付可能な83.5mmのねじ取付間隔です。
ラベルとラベルホルダー付です。
用途モジュラージャックの壁面取付。
使用場所屋内
スイッチボックスの用水平器です。スイッチボックス取付用のケガキ測定が可能です。
蓄光付きで、明るい所で光を蓄積する為暗い所で数分間発光します。ストラップ取付用の穴が付いています。
用途水平・垂直の測定。
材質本体:アクリル樹脂 枠部分:アルミ
仕様マグネット付き、ストラップ取付穴付
精度±2.50mm/m=±0.1432度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ