7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Thermo Fisher Scientific活栓付角型瓶 カーボーイ
省スペースの角型タイプ。目盛付。透明で優れた耐衝撃性。低温室での使用にも最適。広く扱いやすい86mm口径。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。内径6~13mmのチューブが適合するアダプタ付。
材質(本体)PC 材質活栓・キャップ:PP 目盛 材質(アダプター)HDPE
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientificフッ素加工活栓付角型瓶
容器の両表面(外内側共)にフッ素加工済。半透明、省スペースの角型。ステンレス製ハンドル付。活栓キャップ付。漏れ防止タイプ。
材質本体 FLPE、 キャップ FLPP、 活栓 Tefzel(R)ETFE、活栓キャップ PP(本体)・TPE(プラグ) 目盛 口内径(Φmm)89
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。パスタを入れるのに最適なトール型でシリアルにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパゲッティ、フェットチーネ、リングイネ、ラザニア、マカロニやシリアルなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.9 寸法(cm)約10×10×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(8.86MB)
1セット
2,798 税込3,078
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。米、砂糖、小麦粉、プロテイン、スムージーパウダー、キャンディー、コーヒー、スナック、スパゲッティ、ペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様5個セット(S×2、M×2、トール×1) 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)S:1.0、M:1.7、トール:3.1 寸法(cm)(約)S:13×13×13、M:13×13×18、トール:13×13×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(11.26MB)
1セット
4,598 税込5,058
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。使い勝手のよい1.2Lサイズで、万能に使えます。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、コーヒー、ナッツ、スナック、豆、チョコレート、レーズン、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.2 寸法(cm)約10×10×20 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(7.48MB)
1セット
2,298 税込2,528
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。5ピース、4種類のバラエティセットはギフトにもおすすめです。レギュラーサイズは10cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。キャンディー、スパイス、塩、パスタ、スパゲッティ、コーヒー豆、ナッツ、スナック、犬や猫用のペットフードなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様5個セット(S×1、M×2、L×1、トール×1) 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)S:0.46、M:0.8、L:1.2、トール:1.9 寸法(cm)(約)S:10×10×10、M:10×10×15、L:10×10×20、トール:10×10×30 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(9.3MB)
1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷

片手でフタを開け閉めできる密閉型の容器です。容量もたっぷりの1.0Lで、冷蔵庫の棚にも入れやすいサイズです。ラージサイズは13cm角のシリーズです。Felli特許のフリップ&ロック構造の気密シールにより雑菌の侵入を防ぎ、食品の鮮度を長く保ちます。スタッキングできるので、収納棚をスッキリさせることができます。スパイス、調味料、キャンディー、ナッツ、豆、ベーキングトッピングと材料、ベリー、野菜、ニンニクなどの保存におすすめです。
用途食品用保存容器。 仕様3個セット 材質本体:AS樹脂、フタ:上部PP、下部HIPS、フタつまみ:PCTG、バネ:ステンレス、パッキン:シリコン 容量(L)1.9 寸法(cm)約13×13×13 耐熱温度(℃)-20~70 関連資料(8.34MB)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷