材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×235×330
質量(kg)0.8
形状丸形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
人感センサーを搭載し、手をかざすだけでもフタが開きます。手動での開閉もできます。単三電池2本で動くコードレスタイプなので、コンセントを気にせずどこでも使えます。フタも簡単に取り外せる仕様なので、中身の処理も簡単にできます。
材質ポリプロピレン
フタの種類自動式
容量(L)12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×330
質量(kg)0.9
形状角形
色アイボリー
1台
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
縦開き50L自動開閉ゴミ箱!
大容量の50Lはキッチンやオフィス、広々としたお部屋にピッタリです!ステンレス製なので、汚れに強くお手入れが簡単です!
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)約3
色シルバー
容量(L)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.5×28.5×62.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
縦開き10L自動開閉ゴミ箱!
ゴミ袋は簡単にインナーバスケットに取り付けできます!
10Lとコンパクトサイズなので、トイレや寝室、お風呂場に置いても使いやすいです!インナーバスケットは取り外し可能で、水洗いできるので、汚れた場合でもいつもキレイに保つことが出来ます。
センサー感知範囲の調整ができるので、使用する場面によってお好みで設定頂けます。
用途人に見える場所のゴミ箱として。キッチンのにおい対策にも。
材質プラスチック
質量(kg)約3
色ホワイト
容量(L)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23.5×23.5×37.5
1台
¥4,898
税込¥5,388
翌日出荷
センサーでフタが自動開閉。触れずに使えるから衛生的で便利。片手で捨てられて車内でも便利。卓上ゴミ箱・小物収納としても。空間に馴染むシンプルなデザイン。フタで中を隠せるから生活感が出なくてスッキリ。単4電池 2本使用(別売)
用途ゴミ箱 自動開閉式 自動蓋開閉式 自動ゴミ箱 ごみ箱 フタ付き センサー搭載 ダストボックス 小型 車用 車載 電池式
材質ABS(フタ)、PP(本体容器)
形状角
色ブラック
容量(L)4
電源単4形乾電池2本(別売)
本体質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×200
感知距離(mm)200
1台
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。センサー感知範囲約20cm。乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)。白を基調としたシンプルなデザイン。軽量で持ち運びやすい。ゴミ袋用ストッパー付き。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(g)約710
使用温度範囲(℃)約-5~45
電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売)
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30
入数1台
1個
¥2,988
税込¥3,287
5日以内出荷
シャッター式50L自動開閉ゴミ箱!縦開き、横開きとは違い蓋がゴミ箱の枠内で開閉するため省スペースでスマートに置くことができます。蓋の開閉は静音なので寝室に置いても気にならないソフトクローズ機能です。ステンレスを使用しているので耐久性に優れており、汚れても軽く拭き取るだけで綺麗になるのでお手入れが楽ちんです。ゴミ袋をセットできるリングが付いているため、袋のズレやごみの漏れを防ぐことができます。単三電池4本で最大365日使用可能です。
用途ゴミ箱 ごみ箱 センサー付き 蓋付き ふた付き 自動開閉 コンパクト 電動 自動センサー 50L 50リットル キッチン リビング おしゃれ ダストボックス 省スペース 静か
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)4
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×37×68
1台
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
大容量50Lでお手入れが簡単なプラスチックセンサー式ゴミ箱。センサー式でふたの開閉を自動で行います。電源スイッチをふたの後部に配置。手軽にON/OFFできて省エネです。本体にバックフィクサーがついているのでゴミ袋を設置することができます。
材質プラスチック
形状角
容量(L)50
寸法(cm)39.5×27×63
モランディプラスチックセンサービン
フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。
手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。
蓋は自動で5秒後に閉じられます。
ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。
蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。
外部に漏れにくい構造です。
材質ポリプロピレン、シリコン
形状角形
質量(kg)1.5
容量(L)12
寸法(cm)24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)
使用電池単4乾電池4本(別売)
保証期間1年
フタの種類自動式
商品タイプ本体+フタ
蓋を触らずセンサーで約3秒の自動開閉!。直接触らなくても蓋が開閉するため、手を汚さずにご使用できます。スリムなコンパクトデザインでも十分な収納容量を確保。電源は乾電池対応でどこでも設置が可能です。防水仕様(IPX2)になっている為、湿気が多い場所や、水が商品にかかっても問題ありません。ゴミ袋の余った部分を通してボックスにぴったりフィットするバッグフィクサー付。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
色白
容量(L)6
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×213×307
1個
¥8,598
税込¥9,458
欠品中
関連キーワード