21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1.5
1個
96 税込106
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)5 寸法L(mm)60 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)4.2 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)20 寸法P3(mm)20 タキゲンコード10267
1個
78 税込86
当日出荷

穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉 材質(羽根)ABS樹脂 材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304) 質量(g)1
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
1個
731 税込804
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12390
1個
917 税込1,009
当日出荷

1個
1,575 税込1,733
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304) 適合なべ・バインドねじ用 アイボリー
1個
601 税込661
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 適合なべ・バインドねじ用 アイボリー 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー
1個
735 税込809
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジ
天蓋に最適です。一方向にトルクが発生します。 回転範囲は100°。0~70°までスムーズに閉まり、70~100°はソフトなクローズを実現。
用途天蓋 材質ポリブチレンテレフタレート(PBT/GP30) 使用周囲温度(℃)0~+40 保存環境-20~+60℃ 最大適合板厚(mm)8.5
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジ
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など 材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0) 質量(g)12 タキゲンコード13525
1個
535 税込589
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)ストッパーヒンジ
扉を150°で保持します 付属されているキャップでねじを隠すことができます 難燃材を使用しています。(本体/UL94-HB)
用途天蓋・サーバーラック・事務機器・家具 材質(本体)ポリアセタール(POM・UL94-HB) 付属品キャップ
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)4 寸法L(mm)60 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.6 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)22 タキゲンコード10269
1個
70 税込77
当日出荷

羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉 材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45) 材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25) 標準色アイボリー タキゲンコード13260
1個
467 税込514
当日出荷

軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)40 寸法W(mm)35 寸法d(Φmm)3.1 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)20 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10266
1個
62 税込68
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304) アイボリー タキゲンコード12417
1個
855 税込941
当日出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)360 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13069
1個
2,306 税込2,537
4日以内出荷

取付けねじがカバーで隠れ、外観を損ないません。 作動範囲は270°です。
用途デザイン性を求める各種筐体 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 質量(g)215 表面仕上げ蝶番本体:サチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード13070
1個
1,969 税込2,166
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)6 寸法L(mm)80 寸法W(mm)45 寸法d(Φmm)4.3 寸法N(mm)6 寸法P1(mm)35 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)30 タキゲンコード10268
1個
88 税込97
当日出荷

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(羽根)ポリアミド(PA) 材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304) 標準色アイボリー タキゲンコード12392
1個
856 税込942
欠品中

TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L36×W50×t2)
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉) 質量(g)3 寸法L(mm)36 寸法W(mm)50 寸法d(Φmm)3.5 寸法N(mm)4 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)22 タキゲンコード10265
1個
64 税込70
4日以内出荷