1箱(20個)
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
耐摩耗性に優れており又、低温から高温(約-30~80℃)まで、幅広い温度での使用が可能です。
導電性に優れ、静電気帯電防止効果があります。
耐候性に優れます。
粉粒体の輸送、集塵・高温の送排気に適しています。
用途粉粒体の輸送。
鉄粉・アルミ粉・金属粉等の輸送。
木端・紙片・籾殻物等の輸送。
熱風送排気用。
耐摩耗性・導電性・耐熱性が要求される集塵・送排気用。
長さ(m)1~30
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/バキューム/圧送
商品タイプカスタマイズ品
材質オレフィン系樹脂/合成ゴム(EPDM)
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)38、50、65、75、90、100、125、150、200
サービス分類オーダー・加工
特殊ラミネート加工のアルミ箔とオレフィン系樹脂により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。
特殊ラミネートアルミ箔を内外面オレフィン系樹脂で挟み込むことで気密性に優れています。
柔軟かつ軽量で取扱い作業性に優れています。
連続使用可能温度は100℃以下です。
用途気体輸送(温風含む)用。気密性を必要とする送排気用。
材質オレフィン系樹脂/ラミネートアルミ箔
色銀
使用温度範囲(℃)-20~100
使用流体空気(圧縮空気を除く)
特性耐熱/バキューム/柔軟性/気密性/圧送
外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用
美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません
カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます
パイプ外径接続タイプ
用途外壁用パイプフード
付属品取付ネジ(4×25)×4本
材質耐候性PP樹脂
関連キーワード