●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。
材質ASA
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。
形状入ズミ
材質ASA
RoHS指令(10物質対応)対応
●平面での直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
用途ニュー・エフモール同士の平面での直角接続用。
形状曲ガリ
●外曲がりの直角接続に使用します。
用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。
材質ASA
形状出ズミ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
全長(m)1
仕様底面テープ付
材質樹脂
●外曲がりの直角接続に使用します。●取付け用ねじ穴(Φ4.2)が2穴あります。
用途外曲がりでの直角接続に使用します。取付け用ねじ穴(Φ4)が2穴あります。
材質ASA
形状出ズミ
質量(g)62
寸法L(mm)150
寸法H(mm)13.6
寸法W(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
号数3号
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。VVFケーブルや通信ケーブルなどを壁面などに配線する場合、配線モールと組み合わせて使うジョイントです。
材質ABS樹脂
コーナー用。配線モールを外曲がりの直角に曲げる際のジョイントとして使用します。はめ込み式ですので取付が簡単で、きれいに仕上がります。
材質ABS樹脂
色ブラック
配線材料をスッキリ出来て便利です。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に配慮したABS樹脂を採用しております。
フレキモールはマガリ、デズミ、イリズミの3役をこなし配線モールにジョイントすることができます。
材質ABS樹脂
外曲がりの仕上げに使います。 モールの上からワンタッチで取り付け。 モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)のジョイントパーツ(出ズミ)。
用途床や壁のコーナー(隅角)に配線するケーブルを保護し、すっきりと収納できるコーナーモール用のジョイントパーツ(出ズミ)です。 。コーナーモール用(LD-GAFC1MWH用)です。 。位置合わせが容易にできる基台付きで、カバーはコーナーモールの溝の上からかぶせるだけです。 。衝撃に強いAES製で、ケーブルを断線などから保護します。 。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
対応製品LD-GAFC1MWH
材質AES
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×17
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
関連キーワード