17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい取っ手付のPP製のビーカー。 目盛はフルスケール部は回線入り、どの位置からでも見やすくなっています。
材質PP 耐熱温度(℃)121
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE PTFEビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)3000 トラスコ品番465-7420 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)1.88 高さ(mm)200 外径(Φmm)165 適合流体酸、アルカリなど アズワン品番61-3538-71
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フロンケミカルPTFE PTFE肉厚ビーカー 3L
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
種類ビーカー 容量(mL)3000 仕様取手なし トラスコ品番465-7446 材質フッ素樹脂(PTFE) 質量(kg)1.06 高さ(mm)230 外径(Φmm)155 適合流体酸、アルカリなど
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷


耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手付きタイプの取っ手は使いやすく手にフィットする形状です。 マグネットスターラー使用の撹拌に適しています。 目盛は各サイズともフルスケール部は回線入りです。どの位置からでも見やすく確認できます。
材質ポリプロピレン(PP) 種類手付ビーカー
1個
139 税込153
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラスのような透明度に浮き出た成型目盛は計量をスムーズにします。安定したフラットな底部は、マグネチックスターラーで撹拌も可能です。握り易く、バランスのとれた把手は、抽出時の傾斜操作を手軽に扱えます。170℃の耐熱性を有しておりますので、オートクレーブにかけて滅菌することができます。食品と接触する容器の規格(昭和57年厚生省告示第20号)に基づく試験に適合しています。
種類手付ビーカー 材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)170
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性(135℃)、耐酸・耐アルカリ性に優れた材質のビーカーです。 把手にカラープレートが付けられます。
1個
239 税込263
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンプラテックTPX手付ビーカー
底面が完全に平らで、マグネチックスターラーでの撹拌に適します。 すぐれた耐薬品性を誇り、強酸や一部の有機製剤以外は使用可能です。
手付き 材質TPX 種類手付ビーカー
1個
349 税込384
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサヒペンPE手付きビーカー
エコ商品
材質高密度ポリエチレン 耐熱温度(℃)0~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)ほか
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)