23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。 目盛りが刻印された頑丈な枡。 液体を入れたときに透明度が増します。 流し口とハンドル付き。 食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン) 目盛あり 持ち手あり 仕様オートクレーブ可能
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:125、B:175、C:175 容量(mL)1000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-64
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP 使用温度範囲(℃)0~121
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー 材質ポリプロピレン(PP) 目盛あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

熱湯OK。上白糖・薄力粉計量目安ライン付。扱いやすいプラスチック製。食器洗い乾燥機対応
材質本体:AS樹脂、ハンドル:アクリル樹脂
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリプロピレンは、接触透明ですから内容液を肉眼で見ることができます。 優れた耐化学薬品性を有し、研究から実験用として広く使用されています。 注ぎ口は、液切れがよく、タレたりしませんので安心してご使用できます。 121℃の耐熱性を有するので、オートクレーブにかけることができます。
種類手付ビーカー 透明 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)130
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに 種類手付ビーカー 材質PP 持ち手あり 耐熱温度(℃)121 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TPX(R) ビーカー サンプラテック 動画あり
透明度の高いプラしチック製のビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類ビーカー 仕様手なし 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン 耐熱温度(℃)66~77
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:155、B:205、C:220 容量(mL)2000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-65
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:175、B:230、C:250 容量(mL)3000 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-66
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:100、B:140、C:142 容量(mL)500 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-63
1個
880 税込968
当日出荷

材質ポリカーボネイト 寸法(mm)A:80、B:115、C:113 容量(mL)250 使用温度(℃)1~99 アズワン品番64-7989-62
1個
750 税込825
翌日出荷

片手で簡単に開閉できるお米ケース。システムキッチンの引き出しやシンク下などに入れられます。
材質ポリプロピレン 質量(g)約708 容量(L)約15 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約226×324×280
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ポリプロピレン製のため耐衝撃性・耐熱性・耐寒性に優れています。
耐熱温度(℃)0~125 材質ポリプロピレン(PP)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷

透明度の高いプラしチック製の取手付ビーカーです。耐熱温度170℃と優れた性質を示します。耐熱性・耐薬品性・透明度に優れ、プラスチック成形品ならではの注ぎやすさなど、使いやすさも兼ね備えたビーカーです。大きな容量でも軽量なので扱いやすいです。落としても割れにくいことも大きな特長です。オートクレーブOKです。
種類手付ビーカー 仕様手付き 材質TPX(メチルペンテン樹脂) 目盛あり 耐熱温度(℃)160
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPPビーカー。肉厚設計で非常に頑丈です。
種類ビーカー 材質PP 使用温度範囲(℃)0~121 目盛あり
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE) 目盛あり 持ち手あり 種類手付ビーカー 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)