軽量で柔軟。オイル、溶剤、その他の水溶液に対する優れた耐久性。経年劣化に強く、長期間使用可能。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
材質(本体)エステルベースポリウレタン
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース長さ(m)約10
使用流体空気
有効長(m)ホース:約7
ワンタッチ着脱の分岐口などに取付けて、ホース(内径12から15mm、外径18から20mm)を接続。洗濯機ニップルにも取付可
材質ポリアセタール
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
長さ(m)1
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。
【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 屋内専用ホース
※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水
材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色乳白
特性耐薬品
仕様屋内専用
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB) 耐薬品データ(0.4MB)
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用
材質主要部:ABS樹脂
トラスコ品番818-7477
質量(g)32
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂( 変性ETFE ) を使用したフッ素ホース。低溶出で、化学、薬品、純水、化粧品、食品、半導体などの搬送・輸送用ホースとして使用可能。
【柔軟性】 従来のフッ素ホースより約30%柔らかくしなやか(メーカー製品比)。
【耐熱性】使用温度範囲:-5~70℃
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは撥水性が良く、色が付きにくく、食品や飲料への臭い移りを防ぐ。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ さらに耐薬品性のあるフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソ」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止のフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソS」「トヨフッソソフトS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途化粧品、油脂食品、酒類、香料等搬送用耐圧ブレードホース
使用流体薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、化粧品、粉体、空気、純水、食品・飲料(油脂含む)、飲料・飲用水
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明/イメージライン入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
特性耐薬品、耐油
関連資料(0.99MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.87MB)
取扱説明書(0.17MB) (0.84MB)
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース
色ナチュラル透明
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途散水・灌漑・給排水・カバー
使用流体水
材質ポリ塩化ビニル
色透明
特性透明性
使用温度(℃)-20~60
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。
材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
筒状タイプの建機・鉱山機械等に使用される油圧ホース向けの保護チューブです。
工場配管にもご利用いただけます。
ホース損傷時に油・セメントなどの流体の飛散を低減します。
6ナイロンできめ細かく織られているため、耐摩耗性に優れております。
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に
材質6ナイロン
長さ(m)100
厚さ(mm)1.15
使用環境温度(℃)-40~110
【静電気(帯電)防止】静電気(帯電)防止効果が 帯電防止の導電帯を入れることにより帯電防止効果は長時間維持。
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用。耐薬品性、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、あらゆる設備配管用ホースとして使用可能。
【アースが簡単】ホース内面に導電帯があり、金属製の継手を差し込むだけで簡単にアースができる。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【多目的フッ素ホース】化学、薬品、半導体、純水、化粧品、食品などの搬送用ホースとして使用可能。
【着色・着香】 非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 帯電防止が不要の方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途帯電防止・薬品・溶剤・油・化粧品等搬送用耐圧ブレードホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、溶剤・塗料、鉱物油、動植物油、粉体、空気、純水
材質【主材質】4フッ化系フッ素樹脂(変性ETFE)、ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
色ナチュラル透明
特性耐薬品、耐溶剤
使用温度範囲(℃)-20~80
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、非粘着、帯電防止、透明性、分別廃棄不要
法規制FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.94MB) 耐薬品データ(0.4MB) カタログ(0.9MB) リーフレット(1.85MB)
取扱説明書(0.19MB) (0.84MB)
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため、優れた耐薬品性を有します。内層の2フッ化系フッ素樹脂は各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
特性耐薬品
耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。
耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。
耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。
柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
材質ポリオレフィン系エラストマー
色ブラック
長さ(m)10
耐熱温度(℃)約100
耐真空圧(Pa)0.133
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
材質ポリプロピレン
従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
材質プラスチックエラストマー
長さ(m)1
脆化温度(℃)-64(無負荷)
硬さ(デュロメータA)30
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
ホース長さ(m)1
使用圧力(MPa)0~ 1.0
材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)外層:ウレタン系エラストマー補強糸:ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20 ~ 80
使用流体薬品、インク、塗料、溶剤、食品、飲料、香料・化粧品、酒類、油、水、粉体
耐薬品性ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
特性耐溶剤、耐薬品
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
大流量でワンタッチ接続可能なシリーズ315カップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に
最高使用圧力(MPa)1
寸法D(mm)100
寸法B(mm)500
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
継手シリーズ315カップリング、ニップル
非塩ビで油脂食品の使用が可能です。耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。
用途食品・飲料水搬送に。
材質ポリオレフィン系エラストマー
色透明
仕様食品衛生法厚生労働省告示201号適合(内面層n-ヘプタン適合)
材質TPE
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体水/食品/薬品
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱/耐寒/耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性/弾性/つぶれ強さ
火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。
使用流体空気
材質エステルベースポリウレタン
色緑
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-20~60
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
内径(Φmm)4.5、6、7.5、9、12、15、18、25
外径(Φmm)12、15、18、21、24、30、36、42、50
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)
長さ(m)2~10
サービス分類オーダー・加工
耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
長さ(m)1
材質ポリオレフィン系エラストマー
耐熱温度(℃)約100
耐真空圧(Pa)0.133
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)
適合流体水
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
仕様片路開閉型
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
長さ(m)20
内径9mmから25mmまで、幅広いサイズのホースやチューブに対応したコネクターです。
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
RoHS規制、REACH規制に対応しています。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
結束作業が簡単に行えます。
絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。
材質PTFE(フッ素樹脂)
内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。
補強ホースですので耐圧性に優れています。
材質フッ素樹脂
色半透明(有色含む)
ホース長さ(m)1
耐熱温度(℃)約40~50℃
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。
材質耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー、補強糸:ポリエステル
トラスコ品番814-6261
内径(Φmm)12
外径(Φmm)18
1巻(1m)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
用途ホース破損時の飛散防止に、ホース本体の磨耗防止に
材質6ナイロン
厚さ(mm)1.15
使用環境温度(℃)-40~110
材質PTFE(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
長さ(m)20
サビに強く、軽量で扱いやすい商品です。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。
材質ポリアセタール(POM)
取り付け形状ホース取付用
適合流体水
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)0~50
常用使用圧力(MPa)0.98
医 療 ・ 薬 品・食 品 装 置 部 品にイチオシ。 高温、過酷な現場状況にも耐える信頼性の高い材質で、有機溶剤からアルカリ、酸類まで幅広い薬品に対応します。
材質ポリフッ化ビニリデン
形状ホースニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ