86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。 流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。 部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。 軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
赤茶 材質(本体)C-PVC 寸法L(mm)121 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット型 寸法D1(mm)70 寸法l(mm)27 接続ソケット型 寸法d1(mm)32.16 材質(ボディ)C-PVC テーパ 1/T1/34 関連資料製品図面(0.04MB) 取扱説明書(0.49MB) バルブ種類ボールフートバルブ
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。 使用するパドロックはシャックル径が0.3インチ(7.6mm)以下で、パドロックを掛けた時のスペースが1インチ(25.4mm)より大きい必要があります。 幅の細いハンドルには付属のインサートをご使用ください。 大きいサイズのパイプには、付属のエクステンションをご使用ください。(PSL-BV2)
材質ポリプロピレン
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)C3771BE 規格600型 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:4.121、50℃以下の水、油、ガス:0.98 材質(弁体)シートPTFE
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)40以下 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 使用流体 材質(弁体)シートPTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 使用温度範囲(℃)150以下 最高使用圧力(MPa)0.69 使用流体水、油、ガス 材質(弁体)シートPTFE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)85以下 規格JV5:2008 最高使用圧力(MPa)1 使用流体 材質(弁体)シートPTFE クラス10K ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)CAC406 規格400型 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69 材質(弁体)シートPTFE
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,440 税込8,184
翌日出荷

仕様最高使用圧力(Pa):4.90M 材質本体/ステンレス(SCS14)、ソケット・ボール・ステム/ステンレス(SUS316)、Oリング/フッ素ゴム、シート・グランドパッキン/G-PTFE タイプ2方コック オリフィス径(Φmm)Φ5 使用流体温度(℃)-10~+80
1個
14,880 税込16,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM 耐圧(Pa)860k
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)85以下 最高使用圧力(MPa)静流水:1.4、脈動水:1.0 使用流体 材質(弁体)シートPTFE ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いておりますので、レバーの角度によって簡単な流量調整が行えます。
トラスコ品番818-1103 材質樹脂本体:PBT、金属部:黄銅+無電解ニッケルメッキ、シールゴム:NBR 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
869 税込956
9日以内出荷

材質(本体)CAC911 規格400型 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 材質(弁体)シートPTFE
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管の大きさに応じて2つのパーツを組み合わせて使用します。 軽量でさびないポリプロピレン製の4本の足で固定します。
材質ポリプロピレン 質量(g)132 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×134×103
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

材質(本体)CAC406 備考テーパめねじ×平行おねじ、ボア径:レデューストボア 寸法L(mm)66 寸法H(mm)72 規格10K 最高使用圧力(MPa)冷温水:1.0 寸法D(mm)40 寸法W(mm)0.23 材質(弁体)PTFE
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

機器への空気圧入力を開閉します。レバーに目盛が付いて、簡単な流量調整が可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 接続口径R1/8 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.7 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)3 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×57 材質(本体)PP ねじ径R1/8NPTメスネジ バルブ種類ボールバルブ
1個
7,198 税込7,918
12日以内出荷

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×40 材質(本体)PP ねじ径R1/8NPTメスネジ バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PP バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PP バルブ種類ボールバルブ
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
10,000 税込11,000
8日以内出荷

1個
4,420 税込4,862
翌日出荷

ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト 材質ABS 寸法A(mm)なし 寸法D(Φmm)7.9 フックなし ジョウ寸法(mm)内径なし
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS14)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:PE 材質(本体)SCS14 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-20~70(操作エアー凍結結露ないこと) 材質(アクチュエータ)ADC12 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 給気口アクチュエータ:Rc1/8 材質(Oリング)FPM 材質(ステム)SUS316 材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)6角穴付き:SUSXM7 材質(ナット)グランド: SUS303 材質(エンドキャップ)SUS316 バルブ種類ボールバルブ
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計で、狭所配管への設置に最適。 フランジ接続のため、ボール部等、内部部品の分解洗浄が可能です。 アクチュエータは、小型かつ高トルク(ラック&ピニオン機構)で、錆びにくく軽量。 アクチュエータの向きを90°ごとに回転可能。 空気圧のみで駆動部が作動する複作動式。 耐食性・耐熱性に優れた、ステンレス鋼(SCS13)を使用。 ステンレス引抜材(一部押し出し材)による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) シートは、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 Oリングの材質にフッ素ゴムを採用することで、幅広い条件下での使用を実現。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。
材質ラベル:テトロンフィルム(ラミレート加工)・PE、スプリングワッシャー+ボルト:SUS304N1+SUSXM7 材質(本体)SCS13 流体水・油・ガス等 使用温度範囲(℃)-10~180(不凍) 材質(アクチュエータ)A6063 T5他 最高使用圧力(MPa)1.96 接続方式ねじ込み形 材質(シート)PTFE(グラスファイバー15%入り) 材質(ボール)SUS316 材質(Oリング)FPM 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(スプリングワッシャ)SUS304 材質(ボルト)六角:SUS304J3 材質(ナット)グランド:SUS304 材質(エンドキャップ)SCS13 バルブ種類ボールバルブ
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-92 ねじサイズRc2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
43,600 税込47,960
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-83 ねじサイズRc1" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
16,800 税込18,480
翌日出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 寸法(mm)L:69 H:75 D:80 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-81 ねじサイズRc1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 トラスコ品番734-3931 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)15 寸法B(mm)120 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-14
1個
109,800 税込120,780
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 トラスコ品番734-3906 形状ストレート 質量(g)200 寸法D(mm)45 オリフィス径(Φmm)6 寸法B(mm)74 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-11
1個
59,980 税込65,978
63日以内出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-82 ねじサイズRc3/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3914 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)50 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)87 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-12 バルブ種類ボールバルブ
1個
76,980 税込84,678
63日以内出荷

呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-3922 形状ストレート 材質(本体)PTFE 質量(g)200 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)98 接続Rc ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-13 バルブ種類ボールバルブ
1個
95,980 税込105,578
63日以内出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 トラスコ品番734-3990 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)55 オリフィス径(Φmm)8 寸法B(mm)92 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-20
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-84 ねじサイズRc1・1/4" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

材質(本体)PTFE 使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧) 接続Rc バルブ種類ボールバルブ 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 トラスコ品番734-4007 形状横形3方向 質量(g)250 寸法D(mm)65 オリフィス径(Φmm)10 寸法B(mm)110 ハンドル形状その他 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(ハンドル)取手部:PP アズワン品番61-3527-21
1個
149,800 税込164,780
33日以内出荷

材質コア用シールリング:ポリエチレン 材質(本体)CAC911 最高使用圧力(MPa)静流水(40℃以下):1.0、脈動水(40℃以下):1.0 材質(ボール)SUS304(2BSCS13A) 材質(Oリング)FKM 材質(ステム)C6803 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE 材質(ボディキャップ)CAC911 アズワン品番64-7855-85 ねじサイズRc1・1/2" 材質(コア)変性PPE バルブ種類ボールバルブ
1個
30,300 税込33,330
翌日出荷