こんなお得な商品も!

ホース 送排水用 PVC製
モノタロウ
¥1,590~
税込¥1,749~
材質EVA
使用流体水
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
長さ(m)120
最高使用温度(℃)100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
寸法L(m)120
1巻(120m)
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
ポンプ本体とホースの連結に。カップリングメス。
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
全長(mm)50
質量(g)16
適合ホース内径(Φmm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
ポンプ本体とホースの連結に。
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
カップリング竹の子、パッキンとセットで使用します。ポンプ本体とホースの連結に。
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
カップリング竹の子、ナットとセットで使用する際の水漏れ防止パッキン。ポンプ本体とホースの連結に。
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
ポンプ本体とホースの連結に。おねじ付タケノコカップリング。タケノコ部にはホースを接続します
用途ポンプ用ジョイント。
材質樹脂製
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。ポンプの吸い込み(負担)でも圧送でも使用できます。ホースとニップルの段差が少ない継手設計により、衛生的な流体搬送が可能です。
用途半導体関連装置、FPD製造装置。食品、化粧品、医薬品の製造設備。発電所、化学薬品、廃油、廃液、有機溶剤の製造設備。
材質(内層)フッ素樹脂(ETFE系)、ポリアミドエラストマー/(外層)ポリウレタン、ステンレス鋼線
色透明
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体真空/油/溶剤/食品/飲料/薬品/香料・化粧品
材質(継手)ステンレス(SUS316L)
特性耐薬/耐溶剤/食衛適合/柔軟性/保形性/透明性
2018年トラスコ掲載ページ9 1263
耐熱性に優れたポリエーテルサルホン製バキュームボトルです。
オーバーフロー防止機構により、液体のポンプへの侵入を防止します。
材質ポリエーテルサルホン
容量(L)1.2
外径(Φmm)6(ホース接続部)吸引対象接続部(黒キャップ部)、9(ポンプ接続部)
耐熱温度(℃)180
アズワン品番4-3532-01
1セット
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
関連キーワード