8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーカップリングはレバー式の工業用継手です レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます 呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください
用途配管やバルブのメスネジに取り付けるアダプターです。 材質ポリプロピレン 接続方式ワンタッチ式
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバーカップリング アダプター メネジ PP モノタロウ 動画あり
レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。 段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。
用途各種配管作業に。 材質PP製 使用温度範囲(℃)0~+60 ねじの種類Rc 定格圧力(MPa)0.5 流体液体・気体・粉粒体
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質【継手本体】ポリプロピレン 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) 取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質樹脂
1個
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PP バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
材質(本体)PP バルブ種類ボールバルブ
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×57 材質(本体)PP ねじ径R1/8NPTメスネジ バルブ種類ボールバルブ
1個
7,198 税込7,918
12日以内出荷

シリコン、フッ素ゴム、タイゴンなど軟質チューブ用。ボディは白色ポリプロピレン(PP)製。内部シール材はフッ素ゴム製。1/8NPTメスネジ部には1/8-27NPTオスネジのアダプターフィッティングが接続でき、細径の同径や異径のチューブ接続が可能です。プラグ穴径7.9mm、耐熱+60℃、耐圧860kPa(室温時)。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をおすすめします。
寸法(mm)47×22×40 材質(本体)PP ねじ径R1/8NPTメスネジ バルブ種類ボールバルブ
1個
5,598 税込6,158
12日以内出荷